リフト スロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
131件の「リフト スロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフトスロープ」、「大型スロープ」、「自動車 スロープ」などの商品も取り扱っております。
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg) 2500(1セット) 適合 タイヤ幅:270mm以内 材質 ガラス繊維+PP 長さ(mm) (スロープ)600 質量(kg) 10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm) 915×300×210 リフト量(mm) 170 傾斜角度(°) 0~4(逓増) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg) 1500(1セット) 材質 PP 質量(kg) 3.1(1セット) 高さ(mm) (車両乗り上げ部)68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×201×80 適合タイヤ幅(mm) 190以内 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB)
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品 本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2 適合 軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車 トラスコ品番 113-0594 質量(kg) 10
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 脱輪防止なし
材質 アルミ 幅(mm) 800 シルバー
1枚
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に 材質 アルミ 厚さ(mm) 3 シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動昇降台車xetto用の純正パーツです。重量のある荷物をxettoに載せる時にご使用下さい。
トラスコ品番 380-5520 長さ(mm) 1200 幅(mm) 850 品名 スロープ テーブル高さ(mm) 100 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 1200×850
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

適度な弾力でショックの吸収力をアップします 消音効果で、耳障りな音を吸収します 雨でも滑らない、新素材を採用しました 再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です 置いて敷くだけのカンタン設置です
用途段差部分のスロープとして最適です。 材質 再生ゴムチップ(再生材95%)、特殊ポリマー
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質 再生ゴム ブラック
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質 アルミニウム 耐荷重(kg) 約270 傾斜角度(°) 【車イスで使用時の参考】5~10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品 ボルト、ナット、ワッシャー 材質 ゴムチップ 長さ(mm) 600 材質/仕上 合成ゴムチップ/樹脂顔料 耐荷重(t) 6
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。 耐荷重(kg) 300 トラスコ品番 467-7153 材質 アルミ板、合成ゴム 厚さ(mm) 11 質量(kg) 17 幅×長さ(mm) 600×1210
1枚
89,980 税込98,978
5日以内出荷

雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプ ストレート 付属品 連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質 天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定 認定 ボルト穴径(Φmm) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号 23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大250kgの荷物の移動・車両へ積み込み・積み降ろしが一人で可能な電動昇降台車です。操作は手元のハンドルで一人で簡単に行えます。製品、資材、金型などを、車両の荷台に積み込み・積み降ろしができます。安全に重量物の移動・積込が可能です。スロープ(別売)を使用して簡単に荷台本体に載せられます。600サイクルの使用でバッテリーの放電深度(DOD)は70%です。
用途重量物の搬送作業に。 トラスコ品番 380-5526 セット内容 バッテリーパック(1003-0939):1個、充電器(1003-0940):1個 テーブル高さ(mm) 268~1068 モーター出力(kW) 0.37 均等荷重(kg) 250 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 826×1186 テーブル長(mm) 1186 車輪径D(Φmm) 162 昇降方式 電動油圧式 上昇時間(秒)(50/60Hz) 20 テーブル幅(mm) 826
1台
1,198,000 税込1,317,800
当日出荷

低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消! 柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。 高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。 幅はカットして調節できます。
耐荷重(t) 2 材質 低密度ポリエチレン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質 EPDM 長さ(mm) 1000 2018年トラスコ掲載ページ 6 1343
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質 アルミ 幅(mm) 905 シルバー 最大荷重(kg) 300
1枚
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローダウンでジャッキが入らない車に最適。65mmの車高アップが可能。低車高対応の緩やかなスロープ
材質 ポリプロピレン 耐荷重(kg) 1000(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約700×200×80 質量(kg) 1.7(1個)
1箱(2本)
6,698 税込7,368
当日出荷

ビーバー(アサダ)DEKITER120
建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。 最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。 最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m 最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m 女性や高齢者でも安全に作業可能。 ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。 コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。 簡単!折りたたみ式 昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。 全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。 ブレーキ付
ブレーキ あり 質量(kg) 31 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(mm) 最小:420×200、最大:420×465 昇降範囲(mm) 最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

大橋産業(BAL)タイヤスロープ
ジャッキが入らないお車の『ジャッキアップ作業の補助』に! ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP! 分割式で作業や保管に便利 フロントを擦らない低角度(傾斜角:8.5度) タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々 2脚セット 保管時に便利な収納袋
用途タイヤスロープ(ローダウン車、エアロ装着車に最適) 付属品 収納袋 材質 ポリプロピレン(本体) 本体質量(kg) 1.9 リフト量(mm) 70 傾斜角度(°) 8.5 耐荷重(t) 3(2脚使用時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷