リフロー ハンダのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
117件の「リフロー ハンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフロー」、「リフロー炉」、「スポット ヒーター はんだ」などの商品も取り扱っております。
ataraina(クリエイティブトレーディング)Reflow Oven 小型卓上リフロー炉
あなたの部屋が、あなたのデスクが工場になる。もっとスピーディーに、もっとコスパよく。基板作りのイメージを変える小型卓上リフロー炉。電極ヒーター・小型・シンプル構造・簡単操作・ホビー・試作・卓上REFLOW・・・。ここ数年、小型の表面実装用部品を使う個人の基板製作が広がりつつあります。3DプリンターやArduinoのような制御プラットフォームの普及が、自由なモノづくりを推進する大きな力になっています。それは「モノづくりのロングテイル」とも、新たな「製造革命」の到来とも言われ、その大きな潮流の中で私たちクリエイティブテクノロジーも「机の上でリフローをしたい!」という夢に向かってこの製品を開発しました。ホビーヤーからリフローで試作を行いたい人のために「手頃でもしっかり動く」をモットーに作り上げたパーソナル卓上リフロー炉です。 POINT1 小規模試作にチューニングし尽されたサイズ:大きさはA4クリアファイル相当サイズ(W297xD210xH110mm)の超コンパクト!小さいだけじゃなく、中に入れられる対象基板も最大W190mmxD130mmまで対応。小規模試作で必要となる様々な基板サイズに幅広くお応えします。 POINT2 面ヒーターメーカーならではの均熱性能:半導体市場クオリティのフィルムヒーターを供給するクリエイティブテクノロジーがポリイミド基板などでも実装できることを見越して開発。確かな均熱性能で一般的なガラスエポキシ基板だけでなくフレキシブル基板にも対応します。 POINT3 厳しい温度調整が必要な鉛フリーはんだにも対応:基板とはんだ種類に合わせた自動温調プログラムが設定されているのでリフローはんだの経験がない人でも安心してはんだ付けが可能です。フレキシブル基板や無鉛はんだといった繊細な温度調節が必要なはんだ付けもムラなく行うことが出来ます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 297×210×110 有効寸法(mm) 対象基板:W190×D130 質量(kg) 5.5 電源(V) AC100(±10%) 加熱方式 フィルムヒーター ヒーター(W) 625 最高温度(℃) ヒーター面:255 安全装置 温度ヒューズ、ヒューズ、ソフトウエアリミット 仕様 プログラム数:4
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm) 50×43.5×50 制御温度(℃) 200~450(50角槽) 仕様 デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg) トラスコ品番 334-4797 セット内容 本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417) 質量(kg) 1.7(除はんだ・コード) 消費電力(W) 200 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 143×100×220 電源コード 3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu) ぬれ性良好
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり 融点(℃) 217~219 含有量(wt%) ハライド:0.08±0.20 RoHS指令(10物質対応) 対応 組成 金属:Sn-3Ag-0.5Cu
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷

1個
969,800 税込1,066,780
翌々日出荷

放熱基板へ予めリフロー実装しておくことで、電線の手半田付けが容易となります。 局所的加熱が可能となるため、ホットプレート等による放熱基板への加熱が不要です。 ジャンパ線としてもご利用いただけます。
材質 リン青銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
1,698 税込1,868
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。 最高温度(℃) 300 材質 (本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御
1個
32,100 税込35,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
トラスコ品番 819-9744 セット内容 本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書) 全長(mm) こて部:250 質量(kg) ステーション部:1.5 質量(g) こて部:180 消費電力(W) 700、ステーション部:30、こて部:670 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ステーション部:160×145×220 設定温度範囲 50~600℃ 風量(L/min) 5~115 プラグ形状 2極接地型プラグ
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。 ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。 立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm) 50×42×50 制御温度(℃) 200~450(槽50角使用時) トラスコ品番 835-6872 セット内容 FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ 質量(kg) 本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85 消費電力(W) 195 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 143×100×220 電源(AC100V) 50/60Hz
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。 比重 0.73(20℃) 引火点(℃) -12 沸点(℃) 79~100 融点(℃) 217 合金組成(Wt%) すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5% RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
消費電力(W) 700、【ステーション部】30、【こて部】670 設定温度範囲 50~600℃ セット内容 本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書) 質量(kg) 【ステーション部】1.5、【こて部】0.18 電源(V) AC100(50/60Hz) ステーション外形寸法(mm) 160(W)×145(H)×220(D) こて部全長(mm) 250 風量(L/min) 【ステーション部】5~115(001~100%) プラグ形状 2極接地型プラグ
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷


表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃) 900 付属品 ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm) 180×200×210 質量(kg) 3.6 電源 AC100V・500W 炉内寸法(mm) 70×110×50 温度制御 半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源 AC100V 50/60Hz 安全装置 過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式 PID制御 材質(天板) アルミニウム
1個
43,800 税込48,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
種別 半田付け 成分 ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt% 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分 Sn-3Ag-0.5Cu 比重 7.4 固相/液相温度(℃) 217/220 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃) 100~900 炉内寸法(mm) 90×110×70 分解能 (温度)1℃、(時間設定)1分 タイマー ON、OFF、SVタイマー 安全機構 センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源 AC100V 50/60Hz 電流(A) 5 電源コード 2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm) 210×260×290 アズワン品番 1-5921-01 材質 (外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg) 約5 センサー K型熱電対 温度制御方式 PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷

表面実装基板へ電線を接続・固定するための端子です。 テーピング仕様により、マウンタ-にて自動実装が可能です。 専用治具を用いて、電線の被覆を剥かずに電線を接続することができます。 マウンターは自動認識タイプをご使用ください。
材質 リン青銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+90 定格電流(A) 3 接触抵抗(mΩ) 30以下 適合電線 AWG22 UL STYLE 1007, CSA TYPE TR-64(撚り線) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)