リボ バッテリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
262件の「リボ バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 容量 チェッカー」、「充電池チェッカー」、「EP ROM ライター」などの商品も取り扱っております。
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト 質量(g) 約110(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 表示 3段階(ランプ点灯) 使用電池 コイン形リチウム電池(CR2032)×1 保存温度範囲(℃) -20~60 本体寸法(縦×横×高さ)(mm) 88×121×24 測定可能電池 (マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形。(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41。(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 80×35×18 質量(g) 39 使用電池 単4形乾電池×1個 電池寿命 約1時間(連続測定時) 取扱説明書 (1.0MB) 測定可能電池 単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
1個
869 税込956
当日出荷

電池の残量が一目でわかります。 サッと使えて、見やすい大型表示液晶画面採用で便利です。 ワンタッチでセットできます。 単一電池、単五電池に対応しています。 ボタン電池にも使用可能ですので便利です。
セット内容 本体、テスト用電池(単4電池)×1 材質 ABS樹脂他 質量(g) 40 寸法(cm) 69×16×104 測定可能電池 単1~5形乾電池、1.5Vボタン形電池
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類 内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。 電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池 1.5V単1~単5形アルカリ電池 1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池 3Vコイン形リチウム電池 3V、6Vカメラ用リチウム電池 9V形乾電池
ブラック 本体質量(g) 88 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×117×22 電池寿命(時間) 約10000回(1回約5秒) 使用電池 単4電池×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電池の残量を簡単に計測。 単1~単5、6F22(9V)、ボタン電池(一部除く)が計測OK。 携帯に便利なキーホルダー付き。
質量(g) 45 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 140×85×30
1個
679 税込747
当日出荷

エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様 [測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池 質量(g) 約53(コイン形リチウム電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×23×110 使用電源 コイン形リチウム電池CR2025×1個 電池寿命 約5000回(3秒/回の測定) アズワン品番 64-8907-78
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

小型・動作用電池不要で多くの種類の電池を簡単に測れる電池チェッカー。 電池の残量をLEDランプ2個で表示する電池チェッカー。 通常の乾電池に加え、ボタン電池、更には3Vのコイン型リチウムまで測定できる電池チェッカー。 電池の残量がLEDランプで瞬時に分かる。 測定する電池を利用するのでチェッカー本体の乾電池が不要。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 57×92×13 質量(g) 26 測定可能電池 乾電池(定格1.5V)、ボタン型酸化銀電池(定格1.55V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)(6Vコイン電池測定不可)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

混じっていてもすぐに判別可能!新旧バラバラにしまった電池も電源不要でサッと確認。1.5Vの単1から単5形、9V角形電池を測定できます。※目安としてお使いください。電池チェッカー本体の電源は不要です。注)ボタン型・コイン型電池、充電用電池には使用できません。
仕様 測定できる電池の種類:単1形、単2形、単3形、単4形、単5形、9V角形 材質 ABS樹脂のみ 質量(g) 約46 寸法(cm) 約11×6.1×2.7
1個
799 税込879
当日出荷

シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種 MELSEC-Aシリーズ 種類 塩化チオニルリチウム一次電池 主な用途 Q171ENC-W8のデータ保持用 バッテリー寿命(年) (保存時)5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ONE GAIN(ワンゲイン)バッテリーアナライザー
測定内容多様 電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。 データ分析総合評価 測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。 バッテリー規格対応が多様 10種類バッテリー規格が可能です。 車載単体バッテリー両方対応可能 「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。 保護回路付 短絡保護逆接保護 大文字液晶ディスプレイ バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。 充電電源不要 バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等 バッテリーの状態をすぐに把握出来る。 付属品 日本語取扱説明書 質量(g) 約250 公差 CCA:±3%、電圧:±0.5% 測定精度 電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約78×125×29 コード長さ(mm) 900 使用電圧範囲(V) DC8~30(12専用) 動作温度(℃) 0~40
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×33×16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 使用電圧範囲(V) DC8-30(12V車専用) 測定範囲 100-2000CCA ケーブル長(mm) 約900 質量(g) 約220 公差 CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 適合規格 CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 精度 電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 30Ah(設定可能な最低定格容量) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.4MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バッテリーの残量を表示するテスターです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認 質量(g) 51 材質 ABS 寸法(mm) 110×59×25
1個
599 税込659
当日出荷

用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池 種別 二酸化マンガンリチウム一次電池 種類 二酸化マンガンリチウム一次電池 電圧(V) (初期)3.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)