- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 電気系統用工具
- リリースツールのおすすめ人気ランキング
リリースツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新138件の「リリースツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板コネクター抜き」、「コネクター抜き」、「ピン抜き」などの商品も取り扱っております。
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質
難鋼板、アルミニウム
全長(mm)
約83
幅×厚さ(mm)
先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質
軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容
Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)
全長(mm)
153
1セット(2本組)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)
150
質量(g)
40
寸法d(mm)
4
寸法l(mm)
65
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)
約140
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
約3
質量(g)
約120
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP
柄長さ(mm)
約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。
ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。
全長(mm)
160
軸径(Φmm)
3.5
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP/TPR
PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なツールです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に
材質
PPカーボンファイバー
長さ(mm)
85
色
黒
爪幅(mm)
10
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
セット内容
赤・緑工具各1本
全長(mm)
125
質量(kg)
0.03
1セット(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バイクのステムベアリングのアウターレースを抜き取る専用工具です。
アウターレースの内側から爪を掛けて反対側からハンマーで打ち抜いてください。
用途アウターレースの抜き取りに
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
78
質量(g)
410
使用範囲(mm)
36~60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。
お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
全長(mm)
190(先端を閉じた状態)
適合
(リテーナーリング径)12~20Φmm
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。
ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。
全長(mm)
125
質量(g)
35
保持可能IC(ピン)
8~42
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
ステンレス
全長(mm)
62
質量(g)
20
先端内径(mm)
Φ3.1
先端長(mm)
21
アズワン品番
64-2215-71
先端外径(Φmm)
3.6
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
BMW用
用途ブレーキブースターからブレーキペダルの取外し用
主な適合純正品番
2409646
適合車種
F01・F30・G11・G20・G30
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
材質
ステンレス
全長(mm)
62
質量(g)
20
先端内径(mm)
Φ2.4
アズワン品番
64-2215-69
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷