- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- リング 持ち手のおすすめ人気ランキング
リング 持ち手のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新875件の「リング 持ち手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッグ 持ち手 プラスチック」、「本革持ち手」、「プラスチック リング」などの商品も取り扱っております。
代表車種
ZR1200DGF
主な適合純正品番
92055-1146
主な適合車種
ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種(カワサキ)
EX400GJF
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
材質
樹脂
コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
10
縦(mm)
86
横(mm)
114
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質
AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)
-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)
93±5
材料記号
U801
ウッドリングを固定する時に使います
材質
木製
厚さ(mm)
9
色
こげ茶
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,088
税込¥1,197
13日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質
JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別
G形固定用
硬度
70(±5)
耐熱温度(℃)
200
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。
エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。
天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。
キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。
取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入り)
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪(ベアリング入り自在車)
表面処理
上面ニス塗装
特性
静か、ダブル持ち手
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可