リングジョイント スリーブのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
163件の「リングジョイント スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リング玉」、「配管 そろばん玉」、「リングジョイント」などの商品も取り扱っております。
用途銅管用継手。 使用流体 水、空気、油 材質 黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用温度(℃) -50~150
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 材質 黄銅 材質/仕上 鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃) 0~100℃ 使用圧力(MPa) 10 使用流体 空気、油、水
1パック(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
70 税込77
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



材質 黄銅(C3604B) 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


形状 スリーブ 使用流体 空気、一般作動油、水 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa) 5 負圧性能(kPa) -101.294
1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
388 税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


チューブ内側からバックアップ!ワンタッチ継手のシール性・接続性を向上!。ワンタッチチューブ用インサートは、チューブ内面に装着させチューブの変形を防止し、長期間シール性を保持します。水・温水など低圧の液体でワンタッチ継手を使用する場合ご利用ください。また、軟質ポリウレタンチューブに装着すると、ワンタッチ継手との接続が可能になります。
材質/処理 C2700T/無電解ニッケルメッキ 適合チューブ TE型タッチチューブ。SP型ソフトウレタンチューブ。Pフレックスチューブ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
肉厚(mm) 0.2 材質 SUS304 形状 インサートリング
1個ほか
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)