リングセッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
221件の「リングセッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e リング セッター」、「リングプライヤー」、「スナップリングプライヤー」などの商品も取り扱っております。
マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
全長(mm) 60 差込角対辺(mm) 6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,460 税込4,906
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ - 呼称 MB45 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに 種類 その他プライヤ 全長(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 リング寸法(mm) 3~5 材質(本体) 特殊炭素鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

1パック(15個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類 その他プライヤ 全長(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 トラスコ品番 280-9869 材質/仕上 S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g) 120 リング使用範囲(mm) 3~5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

ボール付のため、ビス・ねじを確実にキャッチします。マグネットに着かない鉄以外のビス・ねじにも使用できます。
材質 特殊合金鋼 全長(mm) 55 タイプ ボール付 軸(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マグネット付のため、ビス・ねじを素早くキャッチし作業効率を高めます。ボール付です。
用途六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適先端工具。 軸(mm) 6.35 全長(mm) 55 材質 特殊合金鋼 タイプ マグネット付 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファーステックゼロセッター
質量(kg) 1.25 高さ(mm) 50.00、+0.008/-0 目盛(mm) ゲージ:0.01
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
質量(g) 520 外形寸法(mm) 35Φ×115 内径(Φmm) 【C-460用ガイド部】。(スタンダードサイズ用)25.4。(オーバーサイズ用)28.6 適合サイズ (コラム)1インチ、1-1/8インチ
1個
3,298 税込3,628
欠品中

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 基本使用荷重(t) 3.2 チェーン線径(Φmm) 10 有効長l(mm) 1500 質量(kg) 8.7 仕様 安全率5倍以上 トラスコ品番 377-0818 材質 スチール マスターリンク寸法a(mm) 80 マスターリンク寸法b(mm) 16 フック寸法c(mm) 76 フック寸法d(mm) 78 フック寸法e(mm) 27 フック寸法f(mm) 29 フック寸法g(mm) 155
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
729 税込802
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)