リンケージのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,008件の「リンケージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピロ ボール ジョイント」、「シフトリンケージ」、「リンクロッド」などの商品も取り扱っております。
ボルト径 M10 材質 S45C ねじピッチ 並目 表面処理 黒染め 硬度HRC 40未満 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
仕様 【適用金口_セレーションタイプ】CP175-08001RS、【適用金口_ダブテーブルタイプ】20、【適用金口_undefined】CP175-08001D、【適用金口_undefined】20 材質 【可動ジョー】SCM440四三酸化鉄皮膜 質量(kg) 3.1 材質(本体) SCM440高周波焼入れ四三酸化鉄皮膜研磨仕上 寸法L(mm) 130 寸法S(mm) 29.7 寸法D(mm) 160 寸法P1(mm) 80 寸法P2(mm) 100 材質(スピンドル) SCM440イソナイト処理(軟窒化処理) 許容締付トルク(N・m) 100
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

SOFTAIL 86-14にも適合します。
適合 FLHR [ロードキング](80-14) FLHRS[ロードキング・カスタム](80-14) FLHRC[ロードキング・クラシック](80-14) FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](80-14) FLHTCU [ウルトラクラシック・エレクトラグライド](80-14) FLHT [エレクトラグライド](80-14) FLTRX[ロードグライド・カスタム](80-14) FLTRU [ロードグライド・ウルトラ](80-14) FLHX [ストリートグライド](06-14) FLTR[ロードグライド](80-14)
1個
22,980 税込25,278
46日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]リンク学習セット
実際に装置を作ることでリンク機構の働きがわかる!
材質 ABS 質量(g) 357 セット内容 基本四角(オレンジ)×4、ハーフB(青)×2、ハーフC(薄水)×8、ハーフD(水)×4、回転軸C×8、ステー×4、18ベース×1
1セットほか
2,728 税込3,001
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2メンバー3/4トラベルタイプ、インナーメンバーの脱着不可能、ストップタイプ、軽荷重用。
幅(mm) 9.5 高さ(mm) 27 種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
70,980 税込78,078
36日以内出荷

水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質 SUM24L 形状 ジョイント部:正方形 タイプ ロッドエンドY型 種類 ロッドエンドジョイント 表面処理 ユニクロメッキ
1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。 ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm) ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
用途特装車などの引戸、シャッター 材質 ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303) 材質(ケース) ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ バレル研磨 タキゲンコード 21675
1個
3,093 税込3,402
当日出荷

SOFTAIL 86-14にも適合します。
適合 FLHR [ロードキング](80-15) FLHRS[ロードキング・カスタム](80-15) FLHRC[ロードキング・クラシック](80-15) FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](80-15) FLHTCU [ウルトラクラシック・エレクトラグライド](80-15) FLHT [エレクトラグライド](80-15) FLTRX[ロードグライド・カスタム](80-15) FLTRU [ロードグライド・ウルトラ](80-15) FLHX [ストリートグライド](06-15) FLTR[ロードグライド](80-15)
1個
13,980 税込15,378
46日以内出荷


1個
70,980 税込78,078
36日以内出荷

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ 右ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 材質 本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプ めねじ 面取寸法r1(mm) 0.3 表面処理(本体) 亜鉛めっき ねじ方向 右ねじ 給油タイプ 無給油式
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
68,980 税込75,878
36日以内出荷

1個
68,980 税込75,878
36日以内出荷

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 材質 本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプ おねじ 表面処理(本体) 亜鉛めっき ねじ方向 右回り 給油タイプ 無給油式
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーション口金 CP175
センタリングクランプに取付ける口金です。
質量(kg) 710 タイプ セレーション
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷