- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- リン酸カリウムのおすすめ人気ランキング
リン酸カリウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新291件の「リン酸カリウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亜 リン 酸 液肥」、「殺菌消毒剤」、「床下消毒」などの商品も取り扱っております。
名称
リン酸水素二カリウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
K2HPO4
濃度(%)
≧99
化学組成
K2HPO4
アズワン品番
2-3647-49
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
174.18
CAS登録番号
7758-11-4
別称
りん酸二カリウム
1本(500g)
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
名称
リン酸二水素カリウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
KH2PO4
濃度(%)
≧99.5
化学組成
KH2PO4
アズワン品番
2-3647-45
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
136.09
CAS登録番号
7778-77-0
別称
りん酸一カリウム
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称
リン酸二水素ナトリウム・2水和物
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
NaH2PO4 2H2O
濃度(%)
99.0-102.0
化学組成
NaH2PO4 2H2O
アズワン品番
2-3647-61
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
156.01
CAS登録番号
13472-35-0
別称
りん酸一ナトリウム二水和物
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
名称
リン酸水素二ナトリウム 無水
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
Na2HPO4
濃度(%)
≧99
化学組成
Na2HPO4
アズワン品番
2-3647-23
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
141.96
CAS登録番号
7558-79-4
別称
りん酸二ナトリウム(無水)
1本(500g)
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
グレード
一級
化学式
NaH2PO4
アズワン品番
2-5963-05
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称
りん酸
等級
一級
化学式
H3PO4
濃度(%)
85
化学組成
H3PO4
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0065-79
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
98.00
CAS登録番号
7664-38-2
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
名称
Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate
化学式
Na2HPO4 12H2O
化学組成
Na2HPO4 12H2O
危険物の類別
非危険物
平均分子量
358.14
CAS登録番号
10039-32-4
別称
りん酸二ナトリウム・12水
名称
りん酸 特級
等級
特級
化学式
H3PO4
濃度(%)
85
比重
d≒1.69
化学組成
H3PO4
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3127-23
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
98.00
CAS登録番号
7664-38-2
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
名称
りん酸三ナトリウム12水和物
等級
一級
化学式
Na3PO4 12H2O
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Na3PO4 12H2O
アズワン品番
89-0066-81
危険物の類別
非危険物
特性
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
380.12
CAS登録番号
10101-89-0
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
花付きや実付きを良くするリン酸成分を多く含みます。
焼成された原料なので、嫌な臭いがありません。
有機由来100%の原料です。
成分
(チッソN-リンサンP-カリK)0-20-10+ミネラル(マグネシウム、石灰、ケイ酸、鉄、マンガン、ホウ素)
名称
めぐみ100
肥料の種類
特殊肥料
登録保証
宮崎県※特殊肥料届出
1本(500g)
¥349
税込¥384
当日出荷
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途
サビ落とし
仕様
燃焼性/なし。揮発性/低い
成分
リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ
濃縮
pH
1.05(20℃)
引火点(℃)
なし
外観
無色透明液体
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分
りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)
4.88
タイプ
酸性
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
名称
りん酸二水素カリウム
等級
食品添加物 FD
規格
食品添加物 FD
化学式
KH2PO4
濃度(%)
≧98(乾燥後)
化学組成
KH2PO4
アズワン品番
3-4763-06
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
136.09
CAS登録番号
7778-77-0
別称
リン酸一カリウム
1本(500g)
¥2,598
税込¥2,806
3日以内出荷
名称
りん酸水素二カリウム
等級
一級
化学式
K2HPO4
濃度(%)
≧98.0
化学組成
K2HPO4
アズワン品番
89-0066-14
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
174.18
CAS登録番号
7758-11-4
別称
りん酸二カリウム
1本(500g)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
亜リン酸を使用した肥料です。
花芽の充実や着果の促進などの効果が期待できます。
ー亜リン酸の特長ー
・リン酸よりも水に溶けやすく、作物に吸収されやすいです。
・作物の免疫力 UP !
・リン酸吸収力 UP !
・花芽の充実や着果の促進!
・純度の高い、液状の亜リン酸カリウム
・培地への潅注で、より高い効果を発揮
用途花芽の充実
成分
N-P-K=0-29-19
pH
原液 4~4.5
関連資料
SDS(0.25MB)
適合作物
トマト、キュウリ、ナス、イチゴ、キャベツ、キク、バラ
1箱(10L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アズワン品番
62-8535-29
危険物の類別
非危険物
1個
¥74,980
税込¥82,478
17日以内出荷
草木にカキ殻を加えて燃やした天然灰です。カリウム、リン酸、カルシウム、苦土などを豊富に含んでいます。
寸法(縦×横)(mm)
270×196
名称
キノコ廃菌床燃焼灰2号
登録保証
生第101450号
1袋(500g)
¥629
税込¥692
当日出荷
アズワン品番
61-0296-10
危険物の類別
非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷