- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- リードリレーのおすすめ人気ランキング
リードリレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新150件の「リードリレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リードスイッチ」、「高 電圧 リレー」、「オムロンミニチュアリレー」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
DC5
仕様
接点構成 = DPNO。コイル電圧 = 5V dc。取り付けタイプ = Plug In。最大スイッチング電圧 AC = 200V ac。最大スイッチング電圧 DC = 200V dc。コイル抵抗 = 200 Ω。長さ = 19.3mm。高さ = 7.5mm。奥行き = 7mm。寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mm。最低動作温度 = -40℃。。DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
定格電圧(V)
DC24
仕様
接点構成 = SPDT。コイル電圧 = 24V dc。取り付けタイプ = 基板実装。最大スイッチング電圧 AC = 175V ac。最大スイッチング電圧 DC = 175V dc。コイル電力 = 288mW。コイル抵抗 = 2 kΩ。長さ = 19.3mm。高さ = 5.7mm。奥行き = 6.4mm。寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.7mm。コイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rms。最大スイッチング電源 DC = 3 W。。DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
出力点数
4点
応答時間
7ms以下
消費電流(mA)
150(Max.)(DC5V)
出力形式
リードリレー接点(1 メイク接点)出力
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
定格電圧(V)
DC12
仕様
接点構成 = SPNO。コイル電圧 = 12V dc。取り付けタイプ = 基板実装。最大スイッチング電流 AC = 1 A。最大スイッチング電流 DC = 1 A。最大スイッチング電圧 AC = 200V ac。最大スイッチング電圧 DC = 200V dc。コイル電力 = 144mW。コイル抵抗 = 1 kΩ。長さ = 19.3mm。高さ = 5.7mm。奥行き = 6.4mm。寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.7mm。コイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rms。ターミナルタイプ = スルーホール。。DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
定格電圧(V)
DC12
仕様
接点構成 = SPNO。コイル電圧 = 12V dc。取り付けタイプ = 基板実装。最大スイッチング電流 AC = 0.5 A。最大スイッチング電流 DC = 0.5 A。最大スイッチング電圧 AC = 300V ac。最大スイッチング電圧 DC = 300V dc。コイル電力 = 145mW。コイル抵抗 = 1 kΩ。長さ = 19.3mm。高さ = 7.5mm。奥行き = 7mm。寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mm。コイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV dc。動作温度 Min = -20℃。。SPNO DILリレー. 本線トライアックトリガ装置に最適 通常時オープンコンタクト、AC240Vの本線スイッチングが可能 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,920
税込¥4,312
7日以内出荷
小型のリレーと駆動回路がセットになったキットです。
マイコンのポートなどで直接駆動できない消費電流の大きな機器を制御するときに便利です。
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
約35
電源電圧(V)
DC4-5
入力感度
約2V(min)
容量
(リレー)0.5A-125VAC、1A-24VDC
再生紙使用マーク
適合
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。
消費電流(mA)
24V約150
定格電圧(V)
24
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。