- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接測定器
- ルート間隔のおすすめ人気ランキング
ルート間隔のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新78件の「ルート間隔」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタン厚み測定器」、「ルート間隔測定ゲージ」、「開先ゲージ」などの商品も取り扱っております。
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのルート面検査測定
適合
97794
種別
鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
測定範囲(mm)
4~12
ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用。
器差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セット
セット内容
ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ
材質
オールステンレス製
寸法(mm)
234×195×40
質量(g)
870
あらゆる溶接時の測定に対応
一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。
同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質
ステンレス
開先角度(°)
0~60(最小読取値:5)
本体直尺目盛(mm)
50・60
余盛高さ(mm)
25
すみ肉脚長(mm)
25
すみ肉のど厚(mm)
15
アンダーカット深度(mm)
25
ルート間隔(mm)
2~5
長さ寸法の測定精度(mm)
±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)
角度測定精度(°)
±2
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)
0.1
器差(mm)
±0.05
板厚(mm)
1.2
硬度
HV480
テーパー
7°9′10″
種別
テーパーゲージ
材質
ステンレス
寸法(mm)
90×2×20(ブランクNo.1~4)
測定範囲
本体直尺目盛:20mm、余盛高さ:2~9mm固定(1mmとび)、すみ肉脚長:2~9mm固定(1mmとび)、ルート間隔:11~18mm固定(1mmとび)
精度
長さ寸法の測定:±0.1
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質
ステンレス
寸法(mm)
90×2×20(ブランクNo.1~4)
測定範囲
本体直尺目盛:20mm、余盛高さ:10~17mm固定(1mmとび)、すみ肉脚長:10~17mm固定(1mmとび)、ルート間隔:3~10mm固定(1mmとび)
精度
長さ寸法の測定:±0.1
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
ステンレス製で錆にくい。
堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。
溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質
ステンレス
開先角度(°)
0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)
10
本体直尺目盛(mm)
40
余盛高さ(mm)
10
すみ肉脚長(mm)
20
すみ肉のど厚(mm)
10
ルート間隔(mm)
0.5~3
長さ寸法の測定精度(mm)
±0.4
角度測定精度(°)
±0.7
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。
詳しい測定方法は取説をご確認下さい。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
4.3
寸法(mm)
77×62
測定精度
±0.5mm
測定方法
1.余盛寸法の測定。2.溶接前加工の測定。3.応用測定
角度精度(°)
±1
取扱説明書
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。
溶接作業でのあらゆる測定に
種別
溶接ゲージ
材質
ステンレス材
測定範囲(mm)
(すみ肉・平肉盛り測定) 20。(膨らみ・ノド厚測定) 20。(丸棒・平板の測定) 20。(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ)
精度(mm)
0.2以内
角度の測定範囲(°)
(ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)。(一般角度測定) 0~50(5トビ)
アズワン品番
64-8918-91
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定
適合
97794
種別
鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
設定角度(°)
30~50(2.5°毎)
用途隙間、溝、穴径などの測定に。
測定範囲(mm)
1~15
材質
ステンレス(SUS420J1)
幅(mm)
16
厚さ(mm)
1.17
全長(mm)
150
質量(g)
11
表面処理
シルバー仕上げ
精度(mm)
±0.1
最小読取値(mm)
0.1
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)
0.1~25
質量(g)
37.5
材質
本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂
電源
酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命
通常使用で約1年
器差(mm)
±0.2
最小読取値(mm)
0.1
繰返し精度(mm)
0.1
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
-10~+60
保存湿度(%)
80以下
全長(mm)
112.5
座りが良い測定ベースなので、安定した読み取りができます。
用途溶接の肉盛のアンダーカット測定に使用するゲージ
材質
ステンレス・真ちゅう・銅
寸法(mm)
115×58×18
質量(g)
86
精度(mm)
±0.05(1.0mm以下)
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別
テーパーゲージ
材質
SC材
幅(mm)
11
全長(mm)
160
精度(mm)
±0.04
最小読取値(mm)
0.05
仕上
硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄骨精度検査に不可欠な7点のゲージを、1つの丈夫な収納ケースにまとめ、持ち運びに便利。
用途溶接工作を伴う主要な鉄鋼資材の品質管理の為の精度検査に。
セット内容
全7点セット。・仕口ズレ測定ゲージ。・フランジ折傾斜測定ゲージ。・べベル角度測定ゲージ9枚組。・ルート間隔測定ゲージ9枚組。・溶接ゲージ。・テーパーゲージ。・アンダーカットゲージ
すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ
材質
ステンレス
寸法(mm)
70.5×48×7
質量(g)
85
精度
すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
内径や隙間の寸法の測定に便利です。
円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)
1~15
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.2
硬度
Hv400以上
精度(mm)
±0.05
全長×幅W(mm)
148×17