- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石
- レジノイドフレキシブルトイシのおすすめ人気ランキング
レジノイドフレキシブルトイシのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新144件の「レジノイドフレキシブルトイシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジノイド砥石」、「グラインダー 砥石 100mm」、「グラインダー 砥石 100」などの商品も取り扱っております。
研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い!
研削面への吸い付きが良く疲れにくい!
厚さ(mm)
3.5
適合ツール
100mmディスクグラインダ。100mmコードレスディスクグラインダ
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
100
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズ
スーパーグリーン
粒度
36
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22
厚さ(mm)
3.7
トラスコ品番
767-5062
適合ツール
125mmディスクグラインダ
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。
鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。
オフセット以上の性能でフレキシブル。
静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。
砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
粒度
36
シリーズ
スーパーグリーン
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
砥材
AWA
種別
オフセット砥石
質量(g)
107
適合ツール
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
鉄
外径(mm)
100
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
専用パット不要のパットレス構造。
耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため
フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能!
中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。
安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨
適合材
一般鋼、ステンレス、アルミ等
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
3
砥材
Z
外径(Φmm)
105
仕様
1枚補強
色
緑
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
結合剤
BF
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.8MB)
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。
3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。
6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。
もらい錆を防ぐ材料を使用しています。
一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)
3
シリーズ
グリーンエース
適合材
鉄・ステンレス鋼など
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合
ディスクグラインダー
厚さ(mm)
6
砥材
AWA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
外径(Φmm)
100
結合剤
BF
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削
厚さ(mm)
6
シリーズ
グリーンエース
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。
砥材
AWA
シリーズ
レヂボンエース
ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。
変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。
専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。
平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨
厚さ(mm)
2
シリーズ
スーパーグリーン
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様
二重絶縁
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
680
最大出力(W)
880
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
モーター
単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる!
100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。
オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。
低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善!
ステンレスでもその研削力を実感できます。
安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等
仕様
2枚補強
粒度
36
厚さ(mm)
5
色
緑
砥材
Z
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
100
結合剤
BF
適合材
一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.8MB)
1箱(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
16
外径(mm)
150
色
黒
結合剤
B
最高使用周速度(m/s)
50
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り
砥材
A/WA
砥粒
A/WA
適合材
一般鋼、炭素鋼(生材)など