- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 塗料うすめ液/処理剤
- レタンシンナーのおすすめ人気ランキング
レタンシンナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「レタンシンナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタンシンナー」、「関西ペイント シンナー」、「シンナー」などの商品も取り扱っております。
タイプ
オールシーズン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
特性
遅乾
タイプ
夏用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。
マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。
各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。
適合材
SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS
指触乾燥時間(分)
20(20℃)
希釈剤
カンペ工業用ウレタンシンナー
危険等級
Ⅱ
塗膜厚(μm)
(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60
半硬化乾燥時間(時間)
1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)
塗り重ね可能時間(時間)
最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)
塗布量
理論24g/m2/10μm
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
ラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー
希釈粘度(秒/IHS)
(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
特性
速乾
タイプ
冬用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
超速乾形である。
優れた耐久性能。
磨き作業性に優れる。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ウレタン塗料(2液型)の希釈や洗浄に使用します。乾燥は標準タイプ。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用
成分
低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール
口径(mm)
40
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤等
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.9MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途洗浄用
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用
色
-
質量(g)
945
タイプ
硬化剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
混合比
ベース/硬化剤:100/20。シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通
タイプ
#300
使用温度範囲(℃)
(広い面積)20~30、(小面積)25~35
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
塗料タイプ
シンナ-
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。
主成分
シンナ-
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー
用途建築用塗料などの弱溶剤系塗料及びターペン可溶系塗料の希釈用として使われます。
色
無色
液性
シンナー
引火点(℃)
42
密度(g/cm3)
0.83(23℃)
危険等級
Ⅲ
発火点(℃)
210(参考値)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
研ぎを極めたウレタン系プラサフ。肉持ち感に優れる。研磨性が抜群に良い。
粘度
プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃)
膜厚(μm)
プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150
研磨可能時間(分)
研磨可能(20℃)1.5時間以上
指触乾燥時間(分)
指触乾燥(20℃)5分
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
上塗塗装可能時間
上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃
硬化剤比率
ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20
可使時間(時間)
1以内(20℃)
1缶(4kg)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
油性塗料の希釈、用具洗浄に。
成分
ミネラルスピリット80~90%他、トリメチルベンゼン、エチルベンゼン、キシレン、クメン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
環境配慮型
ラッカーシンナー(PRTR対象外)
容量(L)
16
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
用途自動車補修用ウレタン塗料の共通シンナー
危険物の類別
第四類
希釈率(%)
0~30
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
シンナ-
気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通
タイプ
#400
使用温度範囲(℃)
(広い面積)30以下、(小面積)35以下
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
シンナ-