レタンpgシンナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
109件の「レタンpgシンナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レタンpg80 硬化剤」、「レタンpg80」、「ウレタンリターダー」などの商品も取り扱っております。
タイプ オールシーズン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 適合材 SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 指触乾燥時間(分) 20(20℃) 希釈剤 カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級 塗膜厚(μm) (エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) (エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60 半硬化乾燥時間(時間) 1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 塗り重ね可能時間(時間) 最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量 理論24g/m2/10μm 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り ラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS) (エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性 速乾 タイプ 冬用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン塗料(2液型)の希釈や洗浄に使用します。乾燥は標準タイプ。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性 遅乾 タイプ 夏用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分 低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm) 40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.9MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用 - 質量(g) 945 タイプ 硬化剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 混合比 ベース/硬化剤:100/20。シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
3,598 税込3,958
当日出荷

用途洗浄用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 主成分 シンナ- 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通 タイプ #300 使用温度範囲(℃) (広い面積)20~30、(小面積)25~35 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 塗料タイプ シンナ- 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性塗料の希釈、用具洗浄に。
成分 ミネラルスピリット80~90%他、トリメチルベンゼン、エチルベンゼン、キシレン、クメン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成樹脂塗料用シンナー
用途建築用塗料などの弱溶剤系塗料及びターペン可溶系塗料の希釈用として使われます。 無色 液性 シンナー 引火点(℃) 42 密度(g/cm3) 0.83(23℃) 危険等級 発火点(℃) 210(参考値) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

研ぎを極めたウレタン系プラサフ。肉持ち感に優れる。研磨性が抜群に良い。
粘度 プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃) 膜厚(μm) プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150 研磨可能時間(分) 研磨可能(20℃)1.5時間以上 指触乾燥時間(分) 指触乾燥(20℃)5分 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 上塗塗装可能時間 上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃ 硬化剤比率 ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20 可使時間(時間) 1以内(20℃)
1缶(4kg)
8,498 税込9,348
当日出荷

速乾性:指触乾燥、硬化反応がともに速く、テーピング、再補修、納車までの時間が大幅に短縮できます。高耐久性:強固なウレタン結合で形成された強靱な塗膜は、新車塗膜に匹敵する耐候性や耐ガソリン性を備えています。付着性にすぐれ、層間剥離や再補修時のチヂミの問題がありません。また耐水性にもすぐれていますから、ブリスターの心配もありません。最高の外観品質:高い光沢とボリューム感にあふれた美しい仕上がりが得られます。
使用場所 屋外用 色調 パナロック(スタンダードタイプ)はソリッドカラー専用の塗料です。調色の際は一般のパナロック原色を使用してください。(メタリックカラー用のパナロックマルス2K原色を混合しますと、仕上がりが悪くなったり、十分な塗膜性能を発揮できない場合があります。) 可使時間(時間) 約8(10℃)・約5(20℃)・約3(30℃)
1缶(0.9kg)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

環境配慮型 ラッカーシンナー(PRTR対象外)
容量(L) 16 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質 (本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×85 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境配慮型製品「レタンPGエコ」シリーズの脱脂剤(PRTR対象外)。 静電防止機能を持つ。
容量(L) 16 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
9,598 税込10,558
3日以内出荷

灯油に近い成分で、引火点も高く、刺激も少ない溶剤です。
用途油性塗料やターペン可溶(弱溶剤)系の塗料の希釈に 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1缶(17L)ほか
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途自動車補修用ウレタン塗料の共通シンナー 危険物の類別 第四類 希釈率(%) 0~30 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
1缶(16L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)