- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- レベル変換ICのおすすめ人気ランキング
レベル変換ICのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新94件の「レベル変換IC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャンパー線」、「12Vから6V」、「リニア振動アクチュエータ」などの商品も取り扱っております。
1.2~5.5V間で双方向のロジックレベル変換が可能です。
TXS0108E(TI製)とパスコンを実装済みです。
入出力方向の制御が不要(自動検知)です。
ロジック電圧の異なるI2C通信にも使用可能です。
種類
工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)
17.78×25.4
仕様
(搭載IC)TI社製2電源8bit双方向IC TXS0108E
電圧(V)
VccA=1.2~3.6、VccB=1.65~5.5
スルーホール
両端10×2列
通信速度
60Mbps(Push Pull)、2Mbps(Open Drain)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様
ロジックファミリー = CMOS。ロジック機能 = 電圧 レベルトランスレータ。伝送 = 電圧論理信号。高レベル出力電流 Max = 20μA。低レベル出力電流 Max = 20μA。出力タイプ = オープンドレイン。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 1000 ns@ 15 pF。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。長さ = 5mm。動作供給電圧 Min = 1.5 V。。NLSVシリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor製のNLSVシリーズのデバイスは、デュアル電源非反転レベルトランスレータです。 この設定可能な電圧レベルトランスレータは、VCCA / VCCB電源レールを管理できる入力ポートと出力ポートを備えています。 NLSVシリーズでは、入力ポートから出力ポートへの低電圧変換が可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
仕様
ロジックファミリー = HC。ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。最小パルス幅 = 13 ns。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V。最大静止電流 = 0.004mA。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 16。寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm。高さ = 3.5mm。長さ = 19.25mm。動作供給電圧 Min = 2 V。。TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
当日出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
関連資料
カタログ(3.2MB)
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。
ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。
ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
仕様
【モータ出力:2ch出力電流】。1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ。正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付。PWM出力PCA9685により制御。3.3V、5Vの両電圧系に対応。3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)。5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeater。PWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能。PWM用電源5V。モータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う
付属品
スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)
出力
(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C
電源
PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台
本体質量(g)
約39
保証期間
お買い上げから1年間
コネクタ
汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。モータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)。3.3V、5V両対応:I2C。3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ
アナログ入力範囲
(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6V
サンプリング速度
50ksps
アナログ入力
(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bit
デジタル入出力(ch)
6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
マイクで拾った音の大きさを5ドットのLEDで表示します。コンデンサマイクの出力をトランジスタ1石で検波してサウンドレベルに応じた直流電圧に変換し、IchigoJamのアナログ入力に入力します。
種類
その他
商品構成
5ドットLED:赤×1、トランジスタ:2SC1740(または代替品)×1、コンデンサマイク×1、抵抗:180Ω×1、抵抗:270Ω×5、抵抗:3kΩ×1、抵抗:13kΩ×1、抵抗:1MΩ×1、積層セラミックコンデンサ:0.1μF×2、電解コンデンサ:100μF×1、ジャンプワイヤー:長さ10cm×12、ブレッドボード×1
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様
USB PD(Power Delivery)非対応
材質
(コネクタケース)PVC
色
ブラック
質量(g)
約2
規格
USB2.0
定格
DC5V/3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約10.5×23.5×6
アズワン品番
65-0414-60
通信速度
480Mbps
オス形状
Type-C
メス形状
microUSB
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)
約1.8
色
黒
コネクタ形状
USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス
出力電圧(V)
約5
出力電流(mA)
最大75
使用環境温度(℃)
-40~85
信号入出力方式
L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]
オス形状
USB Type-A
メス形状
QI 6P 2.54mmピッチ
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
QI 6P 2.54mmピッチ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
種類
両面
ピッチ(mm)
0.65/1.27
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
基板寸法(縦×横)(mm)
10.16×12.7
穴径(Φmm)
0.9
ピン数(ピン)
8
仕上処理
スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
寸法
5.4 x 4.4 x 1.2mm
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
最大動作温度(℃)
85
1袋(5個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ロジック●項目4:レベル変換●項目5:TXB0104
アズワン品番
67-0452-38
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷