- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品
- レリーズベアリングのおすすめ人気ランキング
レリーズベアリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新179件の「レリーズベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラッチ レリーズベアリング」、「レリーズベアリング トヨタ」、「クラッチベアリング」などの商品も取り扱っております。
スラスト面こぶ付タイプ
用途クラッチベアリング
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。
HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。
ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。
ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。
容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼