レンコン金物羽子板のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「レンコン金物羽子板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「羽子板 クランプ」、「引き寄せ金物」、「ステンレス 羽子板」などの商品も取り扱っております。
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。 材質 JIS G 3131 SPHC 仕様 短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2 セット内容 レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個 仕上 クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
699 税込769
当日出荷

ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。 材質 JIS G 3131 SPHC 仕様 短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2 付属品 ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
1個
429 税込472
当日出荷

用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合 付属品 六角ナットM12×1個 規格 Zマーク金物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。 材質 JIS G 3131 SPHC 規格 (財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2) 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
149 税込164
当日出荷

既存建物の桁や胴差と梁を接合する場合に、外壁に孔開けなどの加工をしなくても施工が可能です。 横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。
材質 オメガ丸座金70/JIS G 4051 S20C 相当、W羽根U/JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ZボルトM12×125/JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品 専用ビスTBB75/3本、専用ビスTBA-654本、平ワッシャー 表面処理 JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット
999 税込1,099
当日出荷

コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。 従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。 大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。 コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。 本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質 (板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP 付属品 コーチスクリュー(6×65)4本 使用方法 (1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号 (財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
1個
279 税込307
当日出荷

小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 コーチスクリュー使用により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきのため、施工が簡単にできます。 本体がビード形状のため、強度が増します。さらに腰高で、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でもかき込むことなく座金が取り付けられます。
材質 (板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当、(コーチスクリュー)JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM 15K 付属品 M12六角ナット×1個、コーチスクリュー(6×65)×4本 表面処理 JIS H 8610 電気亜鉛めっき2種3級Ep-Fe/Zn 8/CM2
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類 羽子板 ねじ径 W3/8 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ 寸法P(mm) 20 寸法D(Φ×mm) 9×14
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ 種類 羽子板
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質 (板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品 専用角ビットビス(TBA-65D)×4本 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 40×280 規格 財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 法規制 告示1460号第二号(に) N値 1.5以下 耐力試験 短期許容引張耐力8.0kN
1個
299 税込329
当日出荷

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理 三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上 バレル研磨 種類 アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ ねじ径 W3/8
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類 羽子板
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質/仕上 鋼/有色クロメート処理 材質 質量(g) 6 仕上 光沢クロメート処理(三価)
1個
79 税込87
当日出荷

羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。 かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質 JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 仕様 短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4 付属品 ナット1個 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
99 税込109
当日出荷

材質 亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上 亜鉛合金/光沢クロメート処理 仕上 光沢クロメート処理 種類 アジャスターベース型
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)