レール 6kgのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
932件の「レール 6kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロッコ」、「鉄道」、「レール 車輪」などの商品も取り扱っております。
レール型定盤 ナベヤランキング1位
大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけます。 複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です。 治具などはT溝(鋳放し)を利用して固定が可能です。 設置間隔(T溝ピッチ)も任意に設定可能です。 基礎固定、埋め 戻しを行うことで強固にできます。
材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980税込108,878
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チルド車輪 伊藤鋳工ランキング2位
1個
2,398税込2,638
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)


レール拍子木1240g 盛光ランキング4位
ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番174-6821長さ(mm)240幅(mm)30質量(kg)1.24高さ(mm)50危険物の類別非危険物
1セット
6,698税込7,368
当日出荷

レールアテバン1450g 盛光ランキング5位
板金ハンマーでたたく際、鉄板をのせて、受けとして使用します。
トラスコ品番174-6812長さ(mm)58幅(mm)108質量(kg)1.75高さ(mm)108危険物の類別非危険物
1個
7,198税込7,918
当日出荷

密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。タイプL型材質ダクタイル鋳鉄シリーズC-1200シリーズ
1個
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
159,800税込175,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。仕様研削仕上トラスコ品番837-8757材質FC300厚さ(mm)70寸法(mm)(テーブル寸法)300×650質量(kg)85
1台
359,800税込395,780
6日以内出荷

製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800税込307,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。 治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。 多面配置が可能です。
材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649,800税込714,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。
材質FC250表面処理塗装(側面)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
5,998税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スーパーツールジグプレート
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです材質FC300仕上研削仕上
1個
329,800税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。 標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。
寸法(mm)(テーブル)W400×D145アズワン品番64-5178-44RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980税込29,678
5日以内出荷

五面加工機プレナー等大型機械でのワーククランプのベースに便利です。
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
1台
289,800税込318,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)クランプ穴/ユーザー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,098,000税込1,207,800
46日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エスコ品番EA986SD-100材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)100×46許容荷重(kg)800種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)125
1個
10,300税込11,330
翌日出荷

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタールブラック材質(ベアリング)スチール
1個
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)