- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- レール用鉄車輪のおすすめ人気ランキング
レール用鉄車輪のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「レール用鉄車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロッコ台車」、「車輪レール」、「片つば車輪」などの商品も取り扱っております。
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。
タイプ
L型
材質
ダクタイル鋳鉄
シリーズ
C-1200シリーズ
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類
ローラー
仕様
中荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
タイプ
トロ車型
付属品
ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様
中荷重
種類
ローラー
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。
タイプ
コ型
形状
固定
型式
C-2350型
ブレーキ
ナシ
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄
金具仕上
クロメートメッキ仕上
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
ポリアセタールブラック
材質(ベアリング)
スチール
タイプ
トロ車型
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA986SD-100
材質
鋳鋼
軸径(Φmm)
20
寸法(mm)
100×46
許容荷重(kg)
800
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~120
フランジ外径(Φmm)
125
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
仕様
グリスニップル付車輪、ボールベアリング
エスコ品番
EA986NV-125
材質
車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)
36
全高(mm)
170
耐熱温度(℃)
‐25/120
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
材質(車輪)
鋳鉄(片つば)
形状
固定
ブレーキ
ナシ
金具仕上
有色クロメートメッキ
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。
シリーズ
C-2150シリーズ
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
ボス幅(mm)
29
許容荷重(daN)
100
適合金具
F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
材質(車輪)
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応