ロウ付け バーナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
134件の「ロウ付け バーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銀ロウ トーチ」、「ロウ付け 火口」、「火口 極細」などの商品も取り扱っております。
隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎温度(℃) 800~2000 発熱量(kcal/h) 2800 燃焼時間(分) 80/缶 質量(g) 570 仕様 電子着火式 付属品 ボンベRZ-860(220g)1本 トラスコ品番 413-4010 火炎形状 スパイラル集中炎
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パックほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃) 最高:1800~2000、最低:800 付属品 専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 質量(g) 144(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 75×24×191(本体のみ) 外径(Φmm) (火口)11 点火方式 圧電点火 発熱量(kW[kcal/h]) RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h) (RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼時間(時間) (RZ-860使用時)約1時間20分
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状 集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃) 1000~1600 最高温度(℃) 1600 付属品 業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番 355-8762 質量(g) 140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×100(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) Φ20 燃焼時間(分) 約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベ ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状 スパイラル集中炎 火炎温度(℃) 1500~1700 最高温度(℃) 1700 仕様 (使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品 ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g) 130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×50(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) 16 燃焼時間(分) 90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃) 800~1300 燃焼時間(分) 60 寸法(mm) ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品 電子着火、スタンド 摘要 ガスボンベセット 質量(g) 209 種別 ガス 発熱量(kcal/h) 295 TGK品番 810-54-41-01 トラスコ品番 118-4776 火炎形状 極細炎 ガス容量(g) 20 アズワン品番 6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子着火のためライターは不要です。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。ホース付きのため、狭所での作業に最適です。使用するNEOマップガスは高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。
用途ロウ付け作業に。 火炎形状 ターボ炎 トラスコ品番 829-1513 セット内容 NEOマップガス、ベルト用フック、ケース(HT133SCのみ) 2018年トラスコ掲載ページ 7 0306
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃) 3100 付属品 酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg) 8 鉄板溶接(mm) 3 硬ロウ付 Φ1/4”~4” 消費時間 酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状 ジェットスクリュー炎 付属品 ガスカートリッジR200 トラスコ品番 327-7984 質量(g) 550 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×25×85(本体のみ) 火炎温度(℃) 約1800 火口径(mm) Φ14 火炎の長さ(mm) 100~150 熱量(kw) 3.0 燃焼時間(分) 約60 適用可能カートリッジ R200・HP200
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m) 3 接手 取付不可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1 成分 銀35%・カドミウム0% トラスコ品番 376-9160 長さ(mm) 300 質量(g) 23 使用温度(℃) 745 寸法(Φ×mm) 1.0×300 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷

スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
寸法(mm) 90×35×149 機能 安全ロック、炎調節ツマミ 火炎温度(℃) 最高約1300 燃焼時間(時間) 連続約1
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 質量(g) 410(1本あたり) 容量(g) 220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 66×224(1本あたり) 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状 集中炎 付属品 ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番 355-8754 質量(g) 210(本体のみ) 最高温度(℃) 1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 160×30×60(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 1400~1600 火口径(mm) 22 燃焼時間(分) 80(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.3[2800](RZ-860使用時)。2.4[2100](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 236(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮) 空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在) 使用目的に合わせ炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状 スクリュー炎 仕様 ガスは付属しております。着火装置有 TGK品番 810-54-41-25 種別 ガス 寸法(mm) ロックナット径Φ32×長さ228×幅68 質量(g) 326 火炎温度(℃) 800~2100 発熱量(kcal/h) 3396 燃焼時間(分) 90 ガス容量(g) 200 アズワン品番 5-4011-01
1本ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパープロガス専用トーチ。 ターボ炎の採用により最高燃焼温度2200℃。 ホースを使用し、360℃回転してどの位置でも使用可能。 ライター不要の電子着火。
火口径(mm) 13 ホース長さ(m) 1.5 能力 (軟ロウ)Φ1-1/2”mm。(硬ロウ)Φ7/8”mm 内容量(g) 410 質量(kg) 1.45 寸法(mm) 13(トーチ) 適合ガス スーパープロガス 火炎温度(℃) 2200 燃焼時間(分) 100 火炎形状 ターボ炎 ガス消費量(g/h) 250
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。 火炎形状 スクリュー炎 適合 (カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g) (バーナー)236 外形寸法(mm) 長さ223×幅55×ボンベ取付部径30 火炎温度(℃) 800~2000 燃焼時間(分) 約94/缶(NET200gを使用) 熱量(kcal/h) 2800
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途薄板5mm迄の手軽な溶接用 全長(mm) 325 使用ガス アセチレン 溶接能力(mm) 0.5~3 質量(g) 520 付属品 5本(No.50・70・100・140・200各1本)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃) 800~1300 質量(g) 202(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 90×70×146 点火方式 圧電着火方式 発熱量(kW[kcal/h]) 0.23[200] ガス消費量(g/h) 17 RoHS指令(10物質対応) 対応 火口径(Φmm) 12 充填量 (ガス)約7g
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番 376-9372 質量(g) 210 点火方式 電子着火式 火炎温度(℃) 1600 発熱量(kcal/h) 2800 燃焼時間(分) 80 火炎形状 強力集中炎 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷