- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- ロック スプレーガンのおすすめ人気ランキング
ロック スプレーガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新147件の「ロック スプレーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーツール ガン」、「拡散ノズル エアー」、「霧吹き」などの商品も取り扱っております。
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口
エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)。ノズル:M14 P=1.0オスネジ。ノズル最小口径:Φ3mm×1穴
吐出量(L/min)
40~290(0.5Mpa時)
付属品
PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
トラスコ品番
292-4480
材質
本体:PP。Oリング:バイトン。バルブガイド:PP。バルブパッキン:バイトン。バルブ:PP。Yパッキン:バイトン。流調バルブ:PP
質量(g)
90
最高使用圧力(MPa)
1.47
寸法A(mm)
133.5
寸法B(mm)
128
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
使用環境温度(℃)
0~50
適合流体
空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
驚きの軽さ!業界最軽量70g。
接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。
製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
吐出量(L/min)
40~290(0.5MPa時)
セット内容
ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個
質量(g)
70
常用使用圧力(MPa)
1.0以下
使用環境温度(℃)
0~50
耐圧力(MPa)
1.5
適合流体
エアー
適合ノズル
アルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2.0
エア噴出量(L/min)
160
トラスコ品番
363-4574
質量(g)
200
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
空気使用量(L/min)
630
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
流体
空気
接続口
常圧用カプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業に
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
エア取入口
Rc1/4
トラスコ品番
231-4754
全長(mm)
237
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
110
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
圧縮空気
材質(ノズル)
ニッケルメッキ付黄銅
ノズル形状
標準型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続
常圧汎用ワンタッチプラグ
ノズル長(mm)
115
空気消費量(L/min)
430
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
143
タイプ
軽量
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(レバー部)
プラスチック
材質(ノズル)
鉄
空気取入口
Rc1/4
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続
1/4カプラー
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)
約3.5
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
280
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
質量(g)
212
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続口
常圧用カプラー
ノズルタイプ
スタンダード(流量調整付)
関連資料
【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
140
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
3
全長(mm)
240
ノズル外径(Φmm)
20
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
72
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
3
全長(mm)
185
ノズル外径(Φmm)
21
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
エアー取付口
G1/4
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル取付部
M14×1
仕様
流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付
材質
本体:PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
128
質量(g)
90
使用温度範囲
0~50℃
最高使用圧力
1.0MPa
使用流体
空気
2018年トラスコ掲載ページ
5 0606
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
70
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
1×16穴
全長(mm)
200
ノズル外径(Φmm)
51
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質
PPS
接続口径
R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)
0~130
常用使用圧力(MPa)
0.7
吹出し口
Φ1×16穴
適合流体
エアー
適合アダプタ
AD-Rc1/4
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
先端がラバー仕様なので対象物を傷つけにくくなっています。
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
空気
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作・経済・耐久性を重視し商品化。
より簡単に取り付け、使用ができる設計。
強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。
エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。
用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじ
Rc1/4
付属品
止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)
高さ(mm)
121.5
材質(本体)
ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
圧縮空気
材質(ノズル)
ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)
1.6
140mmのPP樹脂製ロングノズルです。
非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)
140
吐出口径(Φmm)
3Φ×1穴
接続口
M14 P=1.0オスネジ
適合
適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ
トラスコ品番
292-4510
種別
ノズル
材質
ポリプロピレン
質量(g)
7
ノズル外径(Φmm)
17
1個
¥659
税込¥725
当日出荷