- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 塗料うすめ液/処理剤
- ロックペイント 塗料用シンナーのおすすめ人気ランキング
ロックペイント 塗料用シンナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新175件の「ロックペイント 塗料用シンナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料用シンナー」、「エポキシシンナー」、「ロックペイント ラッカー」などの商品も取り扱っております。
灯油に近い成分で、引火点も高く、刺激も少ない溶剤です。
用途油性塗料やターペン可溶(弱溶剤)系の塗料の希釈に
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
ラッカー系塗料の希釈用シンナーです。洗浄用としても使用出来ます。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
指触乾燥時間(分)
5(20℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。
シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。
指触乾燥時間(分)
10(20℃)
希釈剤
塗料用シンナー
塗り重ね可能時間(時間)
4以上(7日以内)(20℃)
塗布面積(m2)
114~133(1回塗り)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用、合成樹脂類希釈用
引火点(℃)
5
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
発火点(℃)
480
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥8,088
税込¥8,897
3日以内出荷
普及タイプ
容量(L)
17
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1700mL
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
用途油性・つや有ウレタン建物用、油性建物用、トタン用、油性サビ止メ、強力サビ止メ、ウレタン床用ワニスなどのうすめ用および塗装用具の洗浄。防腐・防虫ステイン、ロックオイルステイン使用後の塗装用具の洗浄。
特性
サビ止メ
主な用途
床、トタン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
ハイロック希釈用シンナー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用
濃度(%)
90~95
引火点(℃)
10
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
発火点(℃)
459
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
16L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
水溶性
1缶(16L)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。
速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。
耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
アスファルトなど。
仕様
一液型油性つやけし
塗布面積(m2/缶)
18~20(1回塗り)
指触乾燥時間(分)
10(20℃)
希釈剤
016-0059塗装用シンナー
標準重ね塗り回数(回)
1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
5~10(ローラー)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
18~20
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
塗付量(kg/m2・回)
0.20~0.22
危険物の性状
非水溶性
用途舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線
塗布面積(m2/缶)
90~100
使用場所
屋内外兼用
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。
主な用途
非鉄金属、鉄部
使用場所
屋内外
油性 or 水性
油性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.9L
危険物の性状
非水溶性
1缶(0.9kg)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。使い易いエアゾールタイプもあります。付着性が良く上塗りの吸い込みが少ない。希釈安定性が良い。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥
危険物の性状
非水溶性
ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。使い易いエアゾールタイプもあります。充填性にすぐれ、研ぎやすい。希釈安定性が良い。
色
プラチナムグレー
研磨可能時間(分)
約30分後
指触乾燥時間(分)
約5
危険等級
Ⅱ
希釈
塗料に対して50~80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥
危険物の性状
非水溶性
厚膜設計でスプレーパテとして軽量パテの素穴を埋めることができ、ポリパテ、ラッカーパテの補正を省略できます。プラサフ仕様では、ノンセッティングで強制乾燥を行ってもワキが出にくく、作業時間の短縮が図れます。速乾性で研磨、上塗りまでの時間が短縮できます。特に空研ぎ性にすぐれ、作業能率があがります。HBアンダーカラーシステム対応で上塗り塗料の色に応じて選択、混合でき、アンダーカラーとして使用できますから、上塗りの塗装回数を減らせます。下層塗膜を侵しにくく、シール効果にすぐれています。またキメが細かく吸い込みも少なくなっています。
用途二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料。ロックミラクルプラサフHBは、厚膜(ハイビルド)に塗装可能な速乾タイプの2液性プラサフです。ロッククイックパテ等と組み合わせたHBシステムは、下地処理が2工程ですみ、省力化に役立ちます。
タイプ
主剤
危険等級
Ⅲ
使用可能時間(分間)
スプレーパテ仕様:10℃/約60、20℃/約40、30℃/約20。プラサフ仕様:10℃/約90、20℃/約60、30℃/約30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
硬化剤比率
(ミラクルプラサフHB主剤:202-0110 プラサフマルチ硬化剤)5:1
危険物の性状
非水溶性
新顔料を採用、チキソ性、流転性を見直した新設計により、巣穴、ペーパー目(P150以上)に対する充填性を大幅に改善。『ワキ』や『吸い込み』等のネガティブ要因も軽減された安心作業を実現。
垂直面での厚盛り時に『タレにくい』特性を高め、コシのある塗装感で作業性が向上。また、ボカシ際のミストなじみも良好で研磨作業時間の短縮化を実現。
単に効果速度を高めるだけでなく、ポットライフを考慮したユーティリティに配慮。また、防錆性や耐水性といったパフォーマンスも満たした信頼の設計。
主製品は、PRTR届出不要、鉛・クロムフリー、エチルベンゼンフリー、MIBKフリー、スチレンフリー原料で環境及び作業者にやさしい環境配慮型塗料。さらに第二石油類で負担軽減にも寄与。
低隠蔽な上塗り塗色に対する下地塗料として、新たに「HBC-1.5」と「HBC-2.5」の2つのカテゴリーを追加した7階層へと進化。トレンドの上塗り塗色に最適なミディアムグレーを設定。
適合
202-0110 プラサフマルチ硬化剤
配合
5:1
適合材
自動車用鋼板(防錆鋼板・アルミ合金)、電着交換パーツ、自動車用樹脂パーツ(バンパー等)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適合塗材
【下塗り】ロッククイックパテ、各種057L ポリパテ類。【上塗り】077L プロタッチ、088L パナロック、073L ハイロックDX、979L ネオ ウォーターベース
危険物の性状
非水溶性
ユカロック1000専用シンナーです。
希釈割合は塗料(ユカロック1000)に対して40~60%です。
用途ユカロック1000専用の希釈剤。
容量(L)
16
質量(kg)
13.9
トラスコ品番
361-0501
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
希釈の目安
塗料に対して40~60%
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷