- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- ロングストロークダイヤルゲージのおすすめ人気ランキング
ロングストロークダイヤルゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「ロングストロークダイヤルゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「peacock ダイヤルゲージ」、「接触式変位センサ」、「そり 測定」などの商品も取り扱っております。
外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
目盛
0-100
長針1回転(mm)
1
指示誤差[1回転](μm)
15
寸法H(mm)
52
シリーズ
2
寸法D(mm)
17.7
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
57
目盛仕様
±0-100
寸法I(mm)
7.6
適応アクセサリ
●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に
最小表示(mm)
0.01
目量(mm)
0.01
材質/仕上
本体:スチール。測定子先端:鋼
タイプ
標準
目盛
0~100
長針1回転(mm)
1
1/10回転隣接誤差(μm)
-
繰返し精密度(μm)
6
指示誤差(mm)
±50(全測定範囲)
自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に
目量(mm)
0.01
材質
測定子先端:鋼
材質/仕上
本体:スチール。測定子先端:鋼
材質(本体)
スチール
タイプ
標準
目盛
0~100
目盛仕様
0~100
主な用途
測定範囲の長い測定に
長針1回転(mm)
1
繰返し精密度(μm)
5
特性
●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
文字盤寸法(mm)
58
測定範囲の長いダイヤルゲージです。
裏フタは耳金付タイプです。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。
目量(mm)
0.01
全長(mm)
115
寸法H(mm)
53.5
寸法A(mm)
37.5
外径(Φmm)
57
寸法D(mm)
16.3
測定力(N)
2.0以下
寸法C(mm)
58
目盛仕様
±0-100
ステム径(Φmm)
8
戻り誤差(μm)
7
繰返し精密度(μm)
5
目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。目盛幅が広いため読み取りやすい。
測定範囲(mm)
50
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2.5以下
仕様
ショックプルーフ
全長(mm)
211.5
質量(g)
290
タイプ
読み取り易い、広い目盛幅
外枠径(mm)
Φ83
戻り誤差(μm)
8
指示誤差[1/2回転](μm)
12
指示誤差[1回転](μm)
15
指示誤差[全測定範囲](μm)
40
測定子
部品コード:ZS-017
繰返し精度(μm)
5
裏ぶた仕様
耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)
5
指示誤差[1/10回転](μm)
15
一般的な長ストリークダイヤルゲージです。
耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。
リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)
50
測定力(N)
2.5
仕様
ショックプルーフ
全長(mm)
209.5
寸法H(mm)
8.5
寸法A(mm)
128
寸法F(mm)
21.5
寸法D(Φmm)
81.5
寸法E(mm)
17.5
寸法B(mm)
81.5
寸法C(mm)
26.7
外枠径(mm)
81.5
寸法G(mm)
5.5
ステム径(Φmm)
10
測定子
X-1
寸法J(Φmm)
10(0~-0.03)
寸法I(Φmm)
78.5
目量(mm)
0.01
仕様
ショックプルーフ
寸法H(mm)
7.5
寸法A(mm)
36
寸法D(Φmm)
52
外枠径(mm)
Φ55
寸法G(mm)
20
ステム径(Φmm)
8
指示誤差[1回転](μm)
15
測定子
部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)
55
繰返し精度(μm)
5
裏ぶた仕様
耳金付き裏ぶた
目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定子直径(Φmm)
4
長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)
20
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2以下
ステム径(Φmm)
8
戻り誤差(μm)
5
指示誤差[1/2回転](μm)
10
指示誤差[1回転](μm)
15
指示誤差[全測定範囲](μm)
25
測定子
X-1
寸法J(Φmm)
8(0~-0.03)
繰返し精密度(μm)
4
指示誤差[1/10回転](μm)
8
目量(mm)
0.05
仕様
中二針タイプ
戻り誤差(μm)
15
繰返し精度(μm)
30
裏ぶた仕様
耳金付き裏ぶた
RoHS指令(10物質対応)
対応
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
最小表示(mm)
0.01
測定範囲(mm)
12.7
全長(mm)
120
質量(g)
110
電源
酸化銀ボタン電池 SR44
外径(Φmm)
57
測定力(N)
3以下
精度(mm)
±0.03
ステム径(Φmm)
8
応答速度
1.5m/秒以下
裏ぶた仕様
平板・耳金付き板(各1枚)
取扱説明書
(4.9MB)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。
測定範囲(mm)
0~12.7
最小表示(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
付属品
耳金付蓋
材質
測定子先端:鋼
幅(mm)
56
高さ(mm)
115
材質(本体)
スチール
質量(g)
140(平蓋装着時)
タイプ
標準
奥行(mm)
26
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)
0.01
最小読取値(mm)
0.01
戻り誤差(μm)
10
指示誤差[全測定範囲](μm)
20
主な用途
平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
繰返し精度(μm)
10
裏ぶた仕様
平タイプと耳金付タイプの2種類
取付可能軸径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)
0.01
繰返し精密度(μm)
3
材質(ステム)
SK焼き入れ鋼
長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)
30
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2.2以下
仕様
ショックプルーフ
寸法E(mm)
17.5
目盛仕様
±0-50-100
寸法G(mm)
5
ステム径(Φmm)
8
戻り誤差(μm)
7
指示誤差[1/2回転](μm)
12
指示誤差[1回転](μm)
15
指示誤差[全測定範囲](μm)
30
寸法J(Φmm)
8(0~-0.03)
裏ぶた仕様
耳金付き
繰返し精密度(μm)
5
指示誤差[1/10回転](μm)
10
ロングストロークダイヤルゲージです。ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。20mmの標準タイプです。
測定範囲(mm)
20
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2.2以下
仕様
ショックプルーフ
全長(mm)
111
質量(g)
110
タイプ
ストローク20mmの標準タイプ
寸法H(mm)
7.5
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
15.5
寸法D(Φmm)
52
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
75
寸法I(mm)
7.8
寸法J(mm)
29.5
戻り誤差(μm)
5
指示誤差[1/2回転](μm)
10
指示誤差[1回転](μm)
15
指示誤差[全測定範囲](μm)
25
測定子
部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)
55
寸法i(mm)
7.8
繰返し精度(μm)
5
裏ぶた仕様
平裏ぶた
繰返し精密度(μm)
4
指示誤差[1/10回転](μm)
8
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
本製品にリミット針は付属しておりません。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
長針1回転(mm)
1
指示誤差[1回転](μm)
10
指示誤差[1/2回転](μm)
9
指示誤差[1/10回転](μm)
5
戻り誤差(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
寸法H(mm)
52
シリーズ
2
寸法A(mm)
47.2
寸法D(mm)
18.1
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
57
寸法I(mm)
7.6
適応アクセサリ
●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
25.4
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
MPL:1.8以下
質量(g)
140
シリーズ
575
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
表示
5桁LCD、符号
外枠径(mm)
126
最大応答速度
無制限(倣い測定には対応不可)
機能
オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
電池寿命(時間)
連続使用で約20000
裏ぶた仕様
耳金付き
広範囲行き精度(mm)
0.02
戻り誤差(mm)
MPEH:0.02
繰返し精密度(mm)
MPER:0.01
ミツトヨ品番
575-121
電池寿命(年)
通常使用で約5
適応アクセサリ
●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド
全測定範囲行き指示誤差(mm)
EMPE:0.02