ロータリージョイント smcのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「ロータリージョイント smc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンプレッサー ジョイント」、「ロータリージョイント 水」、「スイベルジョイント」などの商品も取り扱っております。


・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
1袋(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様 管用テーパネジ:シーロック加工 形状 ブッシュ 使用流体 空気 接続ねじ種類 RXRc 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体) 強力アルミ合金 種類 ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 1500 最高使用圧力(MPa) 0.98 使用流体 空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃) 100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状 エルボ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状 エルボ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 回転部配管用タイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを2個使用 動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとねじの接続 形状 ブッシュ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 接続ねじ種類 RXRc 接続ねじ 1/8X1/4 仕様 管用テーパネジ:シーロック加工 質量(g) 62 タイプ 回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2) 11 許容回転数(min-1[r.p.m]) 1200 トルク(gcm) 150 使用真空圧力(kPa) -100
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

許容回転数(min-1[r.p.m]) 150 使用圧力範囲 (エアポート)-100kPa~0.7MPa 最小断面積(mm2) (エアポート)10.7 周囲温度(℃) 5~60 回路数 (エアポート)8 ポートサイズ (エアポート)Rc1/8 回転角度(°) エンドレス
1個
72,980 税込80,278
16日以内出荷

一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイプ ロボット用 許容回転数(min-1[r.p.m]) 250 使用圧力範囲 (エアポート)-100kPa~0.7MPa 最小断面積(mm2) (エアポート)0.58 周囲温度(℃) 5~60 回路数 (エアポート)4 ポートサイズ (エアポート)M5 回転角度(°) エンドレス 可搬質量(kg) 5
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状 ロータリージョイント 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 RXRc 材質 真鍮 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。 高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。 低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。
流体 タイプ LCT 最高使用温度(℃) 100
1式
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ロータリージョイント RJPシリーズ
回転部へエアー・電気を送れる回転継手。回転部分はメタルシール方式で耐久性は抜群。電気部はユニワイヤ伝送ラインに直結。
シール方式 メタルシール
1個
959,800 税込1,055,780
62日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc×R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa) 1 全長(mm) 35 材質(本体) 真鍮 質量(g) 37 管接続口径 G1/4 ねじの種類 (めねじ・おねじ)G ねじ規格 インチサイズ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

形状 ロータリージョイント 最高温度(℃) 180 適合流体 蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気 最高使用圧力(MPa) 1.47
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)