ロータリーテーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
459件の「ロータリーテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転 テーブル ロータリー」、「小型ポジショナー」、「自動 回転テーブル」などの商品も取り扱っております。
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度調整範囲 0~190° サイズ 2 リード線(m) (M) 1 オートスイッチ種類 M9B オートスイッチ追記号 (-) 2ヶ付 接続ポート位置 (E) 正面ポート 追記号 (A) アジャストボルト付
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ 50 精度 (H) 高精度形
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ギガ・セレクション縦横兼用ロータリテーブル
テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

ミスターマイスターロータリーテーブル
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工 テーパー 穴/MT-2 アズワン品番 64-5179-44 回転盤径(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 送り方式 CMH-6.5R(標準マイクロメータ) クランプ 複合クランプ 平行度(mm) 0.03 目量 バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 ステージ寸法(mm) Φ60 移動方向 回転方向 移動量 (ツマミ1回転)約0.8°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平または垂直で使用可能です
材質 スチール・合金鋼 質量(kg) 7.5 高さ(mm) 80 耐荷重(kg) 36.3(水平時)、18.1(垂直時) 台の直径(Φmm) 100 アズワン品番 64-2218-53 適合バイス 144.78×114.8
1個
110,000 税込121,000
翌日出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユキワ精工手動割り出し台
DMBシリーズ型は、その操作性においては他に類を見ない極めて独創的な“ワンタッチ方式”の構造となっております。従ってフライス盤、ボール盤、スロッター等の加工の割出作業を高能率、高精度に進める事が出来、生産方式の合理化、省力化に御活用いただけます。操作はワンタッチで迅速。マスター部の交換不要。クランプの力が極めて強力。割出精度は精密。
コレットチャック寸法(mm) MAX25 割出数 24等配。2、3、4、6、8、12等配及び15°単位の不等分割。 割出精度 累積60秒以内
1個
199,800 税込219,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック&ピニオンの構造、運動が安定 ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。 テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。 テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利 本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。 ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。 ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。
種類 ロータリーシリンダ 作動方式 ダブルピストンラック&ピニオン式複動式 使用流体 空気 本体形状 テーブル形 保証圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 0~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm) □499 均等耐荷重(kg) 150 グリーン購入法 適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。 セット内容 4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用) 適合チャック 4爪チャック付属 割出精度 0.1mm/50mm
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割出からクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。 割出の変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。 不等分割にも大変便利です。
用途手動型単能割出台です。 仕様 縦横兼用タイプ トラスコ品番 116-6689 質量(kg) 6 テーブル径(Φmm) 112 割出数 2、3、4、6、12等分 割出精度 120秒以内
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

シグマ光機回転ステージ
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質 真鍮 ストローク 粗360°微±5°(回転) 精度 0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転) 表面処理 スーパーブラッククローム
1個
25,200 税込27,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合 Compact7、Compact9 把握径(Φmm) 正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番 64-5178-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 移動ガイド クロスローラベアリング 仕様 (心振れ)0.01mm 表面処理 (テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地 センサー 原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 分解能 0.004° 平行度(mm) 0.05 適合ケーブル ACB-STD2、ACB-STD3 材質(ベース) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm) 0.15 面振れ(mm) 0.015 使用モータ PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°) 360 位置決め精度(°) 0.025 ロストモーション(°) 0.003 最高速度(°/s) 20(5000pps時) 繰返し精度(°) ±0.003 材質(テーブル) 鋼材
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平または垂直で使用可能です
材質 スチール・合金鋼 質量(kg) 70.3 高さ(mm) 135 耐荷重(kg) 120(水平時)、60(垂直時) 台の直径(Φmm) 300 アズワン品番 64-2218-55 適合バイス 387.9×330
1個
180,300 税込198,330
翌々日出荷

テーブル径:400パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適 仕様 縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-5 トラスコ品番 837-8509 材質 S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染 質量(kg) 130 テーブル径(Φmm) 400 ギア比 90:1
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割り出しからクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。割り出しの変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。不等分割にも大変便利です。
用途手動型単能割り出し台です。 割出数 2、3、4、6、8、12、24等分 割出精度 60秒以内 タイプ 縦横兼用タイプ
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)