ロードバイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
412件の「ロードバイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャイアント」、「クロスバイク アルミフレーム」、「シマノ 6段 変速 機」などの商品も取り扱っております。
仕様 前後シフター:サムシフター 3×7 その他 補助ブレーキ 付属品 仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具 ブレーキ 前後:キャリパーブレーキ 寸法(mm) シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ) 本体質量(kg) 約14.9 ハンドル 420mm スチール タイヤサイズ 700×28C 適応身長(cm) 165~ 寸法BB(mm) 122.5(カセットBB) バルブ 仏式 60mm 適応体重(kg) ~75 サドルの高さ(mm) H710~820 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 910~980×440×1690 フレーム(mm) 480 ハブタイプ スキュワー型 クランク長(mm) 170 総質量(kg) (G・W)約15.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。親指のみで操作が簡単にできるマイクロシフトサムシフター。英式交換アダプタ付フレンチバルブ使用。
タイヤサイズ 700×28C 仕様 アルミリム ブレーキ ダブルピボットキャリパーブレーキ
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAA安全・環境基準適合車 折りたたみ可能なクロスバイク700C 外装7段変速なので快適に走行可能 さびにくいステンレス製フェンダーを使用 自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様 泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付 適合 BAA認定自転車 ブレーキ 樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ タイプ 折りたたみ サイズ(cm) 製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83 本体 スチール シート高(cm) (約)76~95
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質 スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

修理剤(パッチ)の厚みを極限まで薄くすることで、走行時のパンク修理箇所の違和感を減少します。 修理剤(パッチ)がゴム製のため効果が持続します。 タイヤレバーが3本付属しています(K-571のみ)
用途ロードバイク用
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様 アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座 質量(kg) 19.2 寸法(cm) 187×60×106 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 26×4.0 変速段数 外装8段
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルカーボンアナトミックハンドルバー。 エレガントな曲線を描いたその形状は、硬さ、剛性、そして安全性を兼ね備えています。 NEWリーチは従来のものよりも短めに設定、フラットな形状とあいまって快適なブラケットポジションとなり、ブレーキ、シフトコントロールがしやすくなっています。 アナトミック形状をしたNEWドロップは、どこを握ってもしっくりきて、ライディング中の腕の痛みを和らげます。
用途ロードバイク 材質(ハンドル) ハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュ リーチ寸法(mm) 68 ドロップ寸法(mm) 138 クランプ径(Φmm) 31.8 質量(g) 215(±10)
1本
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、JIS耐振動試験合格品 材質 リム:アルミ ブレーキ 前後輪:Vブレーキ 備考 Wギアカバー・ディレーラーガード付属・エルゴグリップ 本体質量(kg) 約13.0 ハンドル セミフラットタイプ・ステム可動式 変速機 シマノ 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ K-193 26×1-3/8 適応身長(cm) 155~ バルブ 米式 適応体重(kg) ~75 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 970×580×1750 材質(クランク) アルミ
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップレスペダルビギナーから長距離ツーリングまで幅広いライダーに対応するロードバイク向けクリップレスペダル 流線型デザインの軽量なアルミボディに踏面にはステンレスプレートを採用 ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能 ビンディング部のテンション調整可能(インジケーター付き) スライド角6度の「RC7-B」クリート付属 wellgo「RC7」「RC5」、LOOK「KEO」クリートに対応
ブラック 付属品 クリート(RC7-B) 適合 クリート/RC7(-A/-B/-C)、RF5(-A/-B/-C)、KEOクリート 材質 アルミニウム 寸法(mm) 87×89×32 質量(g) 282 ベアリング 2DU(ポリマーベアリング) スピンドル クロモリ
1セット
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

JISフレーム強度試験合格品。 26インチの折畳み自転車で他社製品ではハンドルの固定を手動レバーで行うタイプが事故を起こしていますが、この製品は工具で固定するタイプですので安全上の不安はありません。
タイヤサイズ 26インチ 変速段数 18段 質量(kg) 17.5 仕様 チェンジ:18段 エスコ品番 EA986Y-31A ブレーキ アルミVタイプ 耐荷重(kg) 約80 材質(フレーム) ハイテンスチール 組立寸法(mm) 1680×580×990 色(フレーム) ホワイト×レッド 折りたたみ寸法(cm) 96.5×41×74
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

CAPTAIN STAGCSR20MR-451DSK
小径のセミスリックタイヤを装着したミニベロロードバイク。ミニベロながらロードバイク同様のライディングポジションを再現。前後ブレーキが高い制動力とメカニカルなビジュアルを放つディスクブレーキ仕様。
仕様 アルミフレーム、ドロップハンドル、前後メカニカルディスクブレーキ、ダブルボトル台座 質量(kg) 11.8 ブラック 寸法(cm) 150×42×95 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 20×1-1/8 地上高さ(cm) (サドル)約84~96 変速段数 外装14段
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ツートンカラータイヤを採用。おしゃれなアルミクロス。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。グリップを握りながら指先のレバーで変速可能。座面広めのスポーツサドル。適正身長(目安):160~180cm。
仕様 アルミフレーム、前・後 V型ブレーキ、アルミチェーンホイール&ガード、ボトル台座 質量(kg) 12.4 カージナルレッド 寸法(cm) 173×58×100 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 700×35C 地上高さ(cm) (サドル)約97×59.5×95cm(ハンドルステム取付)、97×41×75cm (ハンドルステム取外し) 変速段数 外装7段
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

カーブランド「Volkswagen」ライセンス商品
タイヤサイズ 26 変速段数 シマノ製18段変速 質量(kg) 約18 折りたたみ寸法(mm) 990×470×740
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):155~170cm。
仕様 アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座 質量(kg) 14.7 寸法(cm) 176×58×95、(ハンドル高)約91~93 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 700×28C 地上高さ(cm) (サドル)約83×42×73 変速段数 外装21段
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質 ハイテンスチール(リム:アルミ合金) タイプ 折りたたみ
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のアルミクロスバイクです。 より街乗りに適したタイヤ700C×32Cを搭載。また、Vブレーキを採用することで、市販のフェンダーやサークル錠などの取り付けを想定し、高い凡庸性を持たせたモデルです。
寸法(mm) 1720 質量(kg) 12.4 材質(本体) アルミ タイヤサイズ 700×32C 適応身長(cm) 160以上 変速段数 7speed
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 リム:アルミ 材質(フレーム) スチール 適応体重(kg) ~75 ハブタイプ スキュワー型 総質量(kg) (G・W)約15.8
1台
27,880 税込30,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ 新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場! よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく シンプル操作のオートスタート専用モデル フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
測定項目 走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度 寸法(mm) 47×32×12.5 質量(g) 12 バックライト
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)