- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 漁業船舶用工具
- ロープカッターのおすすめ人気ランキング
ロープカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新378件の「ロープカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ切り」、「ロープ 切断」、「ロープ カッター 熱」などの商品も取り扱っております。
錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断
材質
持手:木製
RoHS指令(10物質対応)
対応
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。
全長(mm)
310
刃長(mm)
180
質量(g)
100
材質
(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材
アズワン品番
64-9369-44
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ。安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
仕様
発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱
付属品
替刃3枚(1枚本体取付済)
質量(kg)
約3.34(電源コード除く)
取付
刃:電極ネジ止め方式、交換可能
材質(本体)
本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム
消費電力(W)
80
スイッチ
シーソースイッチ(ON/OFF)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
有効長1.1
連続使用
可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×200×230m
カッター温度
約500℃
立ち上がり時間
約1~2分
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
55
全長(mm)
240
コード長さ(m)
1.5
質量(g)
70
付属品
コテ先HE-60T
トラスコ品番
853-6827
最高温度(℃)
450
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
全て日本製です。
日本人に合った使いやすさが特徴です。
ロープ切りは太、細、直刃を備えており色んなロープに対応。
刃幅(mm)
24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様
高輝度LEDパイロットランプ付
セット内容
本体・専用刃1枚
質量(g)
約1000
電圧(V)
100
消費電力(W)
51
温度(℃)
【カッター】約450
刃渡り(mm)
36
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能
全長(mm)
205
質量(g)
220
刃長(mm)
45
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
樹脂モールのコーナーカットが可能!!
4段階の角度調整可能です。
(90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能
材質
(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金
幅(mm)
約102
全長(mm)
約222
質量(g)
410
全高(mm)
約60
角度調整範囲
90、75、60、45°
刃渡り(mm)
70
最大開口径(mm)
55
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフです。サヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
用途ロープ等を切断する
全長(mm)
250
刃幅(mm)
24~27
刃厚(mm)
3
柄長さ(mm)
120
材質(柄部)
木製
柄厚さ(mm)
27
使用クサビ
刃固定:2箇所
材質(刃)
鋼
刃渡り(mm)
130
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
持ち運びに便利な開閉ロック付です。
合成繊維製ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでカットと同時に切断面のほつれ防止もでき便利です。通電中は連続使用ができ作業効率がアップします。切断できるもの:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維ロープ
用途ポリエステル編組チューブの切断に(耐熱チューブ・耐熱ロープなどの切断はできません。)。
トラスコ品番
166-6588
質量(kg)
1
電源(V)
AC100
消費電力(W)
35
最高温度(℃)
450
電源コード(m)
1.5
カッター長(mm)
50
最大切断径(Φmm)
ロープ:15
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に最適なフックカッターです。
引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけません。
トラスコ品番
360-7348
全長(mm)
125
質量(g)
46
適合替刃・カッター
フックカッターL型替刃(XB107)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ステム等のパンク修理剤を切る専用のカットナイフです。専用ナイフならではの商品で良く切れます。また適度にしなる為に特にタイヤ内面でのカットに便利です。
ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
用途漁具の破断・魚などの解体
付属品
木製サヤ(刻印入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容物と刃が接触しないので安全です。又、替刃ポケットもついているので折れてもすぐに交換出来ます。
用途PPバンドを切る。
封函針を抜く。
仕様
本体
付属品
R刃2枚付
トラスコ品番
403-0338
質量(g)
140
刃厚(mm)
0.6
アズワン品番
64-8254-32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
貼付けウエイトの切断に最適です。
カッター刃の受け部がフラットなので切り口もキレイに切れます。
全長(mm)
220
質量(g)
350
刃長(mm)
55
材質(グリップ)
PVC
材質(ブレード)
SK5
切断幅(mm)
55(最大)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パン・カステラ切のキッチン用からダンボール紙・発泡スチロール・ペットボトル等に利用できます。ゴミの減量化に威力発揮
材質
刃材:ステンモリブデン鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 鞘:天然木(黒)
消費電力(W)
100
最高温度(℃)
380
トラスコ品番
442-9516
全長(mm)
286
質量(g)
280
電源(V)
AC100
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)
48
最高温度(℃)
480
仕様
RoHS指令適合品
トラスコ品番
407-2553
種別
本体
全長
284mm
質量(g)
104
電源(V)
AC100
ヒーター
セラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
刃には鋸歯状の刃が付いておりロープなどの切断に最適です。刃はステンレスで錆びにくく丈夫です。握り易いグリップで力を入れやすいです。刃先は丁寧に研磨されています。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途ロープや結束バンドなどのあらゆる切断に。
付属品
収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番
382-2097
全長(mm)
209
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷