- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ロープガイド ローラーのおすすめ人気ランキング
ロープガイド ローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「ロープガイド ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定滑車縦型」、「ロープガイド 滑車」、「三方ローラー」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
質量(g)
27
寸法H(mm)
28.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1
寸法L2(mm)
38
寸法W(mm)
12
車溝幅(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
エスコ品番
EA987SJ-11
材質
本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)
143
穴径(Φmm)
9
ローラーサイズ(mm)
【タテ】30、【ヨコ】30
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
材質
本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304
穴径(Φmm)
9
表面処理
アルマイト処理
ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg)
200
種別
コロ
1個
¥25,300
税込¥27,830
当日出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
エスコ品番
EA987SJ-13
材質
本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)
212
穴径(Φmm)
9
ローラーサイズ(mm)
【タテ】50、【ヨコ】36
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。
ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様
中荷重
種類
ローラー
ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー
大径ケーブルカーブ用延線ローラー
丈夫で安定性抜群
運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×278×267
ローラー寸法(Φ×L)mm
120×200(×3)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様
スイベル式
材質(車輪)
ステンレス
タイプ
スイベル式
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質
本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
寸法c(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質
[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級