ロープ切断ナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
105件の「ロープ切断ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ切りナイフ」、「シー ナイフ」、「ロープ 切断」などの商品も取り扱っております。
錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断 材質 持手:木製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押しても引いても切れる両刃カッター ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。 全長(mm) 310 刃長(mm) 180 質量(g) 100 材質 (刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材 アズワン品番 64-9369-44
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフです。サヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
用途ロープ等を切断する 全長(mm) 250 刃幅(mm) 24~27 刃厚(mm) 3 柄長さ(mm) 120 材質(柄部) 木製 柄厚さ(mm) 27 使用クサビ 刃固定:2箇所 材質(刃) 刃渡り(mm) 130
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

刃には鋸歯状の刃が付いておりロープなどの切断に最適です。刃はステンレスで錆びにくく丈夫です。握り易いグリップで力を入れやすいです。刃先は丁寧に研磨されています。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途ロープや結束バンドなどのあらゆる切断に。 付属品 収納ケース(ベルト幅40mm) トラスコ品番 382-2097 全長(mm) 209
1丁
4,398 税込4,838
翌日出荷

パン・カステラ切のキッチン用からダンボール紙・発泡スチロール・ペットボトル等に利用できます。ゴミの減量化に威力発揮
材質 刃材:ステンモリブデン鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 鞘:天然木(黒)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全て日本製です。 日本人に合った使いやすさが特徴です。 ロープ切りは太、細、直刃を備えており色んなロープに対応。
刃幅(mm) 24
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V) AC100 消費電力(W) 55 全長(mm) 240 コード長さ(m) 1.5 質量(g) 70 付属品 コテ先HE-60T トラスコ品番 853-6827 最高温度(℃) 450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
用途漁具の破断・魚などの解体 付属品 木製サヤ(刻印入) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ステム等のパンク修理剤を切る専用のカットナイフです。専用ナイフならではの商品で良く切れます。また適度にしなる為に特にタイヤ内面でのカットに便利です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能 材質 (本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金 幅(mm) 約102 全長(mm) 約222 質量(g) 410 全高(mm) 約60 角度調整範囲 90、75、60、45° 刃渡り(mm) 70 最大開口径(mm) 55
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。 刃長(mm) 200 全長(mm) 350 ピッチ(mm) 4 トラスコ品番 381-5773 質量(g) 160 板厚(mm) 1.5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

壁面、床面、左右側面の余分なフォームの切り取り作業に!。窓枠・ドア回りの側面作業に。壁面・床面・配管作業に。L字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切味で効率良く作業ができます。
用途フォーム切り取り作業に。 全長(mm) 395 質量(g) 140 板厚(mm) 1.5 材質(刃) ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様 高輝度LEDパイロットランプ付 セット内容 本体・専用刃1枚 質量(g) 約1000 電圧(V) 100 消費電力(W) 51 温度(℃) 【カッター】約450 刃渡り(mm) 36
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃 SQZ150003-SBL トラスコ品番 367-9390 全長(mm) 210 質量(g) 312
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

木やゴム、布等の非金属の物を削る、裂く等の作業に使用できます。 再研磨には両頭グラインダー等を使用してください。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得 米国認定機関FMRC
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に最適なフックカッターです。 引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけません。
トラスコ品番 360-7348 全長(mm) 125 質量(g) 46 適合替刃・カッター フックカッターL型替刃(XB107) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷

カラビナホール付ナイフ。 ナイフ『スパサ』は、高所作業において、常時持ち運び、使用できるようにデザインされています。 刃の形状はロープ等のカットがしやすいようになっています。 カラビナホールが付いているので、簡単にハーネスへの取り付けが可能です。 グローブ着用時でも開きやすいように、回転軸には溝がきざまれています。 また、刃は開いた状態でロックできます。
全長(mm) 175 材質 ステンレススチール製 ブラック 質量(g) 43 ハンドル長さ(mm) 115
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド 付属機能付(ベルトカッター・栓抜き・マイナスドライバー・ガラス用ハンマー)
寸法(mm) 225×35×17 全長(mm) 120(収納時) 質量(g) 140 刃長(mm) 80 材質(刃) 8cr13mov
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

Hultafors(ハルタホース)野外用ナイフ
小型ナイフ。 ブレード炭素鋼黒色電磁着色仕上げ、目盛付き、強化樹脂製専用シース、取り外し可能スリング、ファイヤスタータフォルダ付き、滑り止めハンドルモデル。
用途木材の加工等 刃厚(mm) 3 材質(柄部) ラバー 刃渡り(cm) 8.2
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷