ローラー 機械のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,373件の「ローラー 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチールローラー」、「ガイドローラー」、「ベルトコンベヤー ローラー」などの商品も取り扱っております。
イマオコーポレーションスチールローラー
材質 プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25 最高使用温度(℃) 100 材質(ベアリング) スチール 材質(ボルト) スチール 材質(ナット) スチール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
種類 ローラー 仕様 重荷重 材質 止め輪/スチール 材質(本体) S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング) スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様 中荷重 種類 ローラー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-3812P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57.2×1.4×12 ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) STKM11A-S 表面処理 溶融亜鉛めっき 軸の形状 Φ12パイプ両つぶし
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品 補助カラー、ピン 材質 機械構造用炭素鋼管 シャフト 340×Φ12mm ローラー幅(mm) 298
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
ローラー径(Φmm) 28.6 材質 フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm) 1.2 材質(ローラー部) スチール 2018年トラスコ掲載ページ 8 1251
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ (ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドル D-1000 仕様 低床型
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。 ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
1個
3,400 税込3,740
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(H型 ダブル)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様 重荷重 材質 止め輪/スチール 材質(本体) S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング) スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 50.8×1.6×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-5015P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションプーリーアイドラー
種類 ローラー 材質 S45C 表面処理 無電解ニッケルメッキ
1個
1,921 税込2,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


イマオコーポレーションエンプラローラー
種類 ローラー 材質 プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25 最高使用温度(℃) 70 材質(ベアリング) スチール 材質(ボルト) スチール 材質(ナット) スチール
1個
5,141 税込5,655
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc. タイプ 丸型 材質 ステンレス(SUS304) 寸法e(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)