ワイヤー 接続金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
162件の「ワイヤー 接続金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー 接続」、「ワイヤ止め金具」、「ワイヤー 圧着 スリーブ」などの商品も取り扱っております。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ワイヤージョイント
ワイヤーを簡単に接続できるジョイントです。
材質 割ピン:軟鋼線材(SWRM) 材質(ピン) 一般構造用圧延鋼材(SS) 材質(ワッシャー) 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 01981
1個
114 税込125
4日以内出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質 ステンレス(SUS304) 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 ワイヤーキャッチ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一度接続すると、はずれない!! 工事不要、ワンタッチ接続! 差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。
用途店舗での盗難防止 展示品の管理 オフィス・倉庫の防犯に 材質 ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス 引張強度(kg) 10 ワイヤー太さ(mm) 1.2 先端径(Φmm) 4
1本ほか
449 税込494
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm) 8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーロック
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具 適合 マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント) 材質 スチール(快削鋼) 質量(g) 8g 本体寸法(mm) 8×36×102 関連資料 (1.14MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合 汎用 セット内容 Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
1,898 税込2,088
当日出荷

1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番 367-5661 質量(g) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番 EA988DJ-1 質量(g) 420 使用ロープ径(mm) 1.6~6.5 引張強度(kN) 5.9(590kg)
1個
9,030 税込9,933
当日出荷

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。 仕様 専用圧着工具:無し(市販品で可)
1セット(30個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 ワイヤーキャッチ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)