ワイヤーカッター 自転車のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「ワイヤーカッター 自転車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングカッター」、「ステンレスチェーンカッター」、「ワイヤー ニッパー」などの商品も取り扱っております。
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm) (ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm) 200 質量(g) 335 切断能力 (ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

プロ用に開発されたワイヤーケーブルカッター。 冷間鍛造に十分な熱処理を施した強じんな刃は、ほとんどの自転車用ワイヤーケーブルを確実にカットします。 インナーキャップのカシメ加工も行え、二重成型グリップは滑りにくく安全な作業が可能です。
厚さ(mm) 6.3 全長(mm) 191 切断能力(mm) Φ2
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 210 質量(g) 275 呼び MC 適合切断材 線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
幅(mm) 57 全長(mm) 190
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!
用途ワイヤーロープの切断に最適です。 寸法(mm) 190 トラスコ品番 369-4461 質量(g) 120 寸法d(mm) 54 寸法a(mm) 191 寸法e(mm) 5 寸法b(mm) 31 切断能力(Φmm) ワイヤーロープ/4.0。ステン線(HRC20)/1.8 寸法c(mm) 20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm) 1800 付属品 アウターキャップ×4個 材質 PVC・SWRH62A ケーブル種類 アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。 全長(mm) 200 材質 スチール(本体)、SK5(刃) 質量(g) 280 切断能力(mm) ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0 加工可能硬度 ~HRC35 適合切断材 線材
1個
899 税込989
当日出荷

半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 材質 鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 加工可能硬度 ~HRC40 適合切断材 鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
全長(mm) 180 質量(g) 232 切断能力(Φmm) 【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4 アズワン品番 64-3209-62
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm) 200 質量(g) 270 切断能力(mm) (硬線)2.5。(軟硬線)4。(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

倍力機構でラクラク切断。 ステンレスワイヤー切断OK。
全長(mm) 233 質量(g) 370 切断能力 ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。 ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。 全長(mm) 215 トラスコ品番 368-4474 質量(g) 290 切断能力(Φmm) ピアノ線 2 切断能力(Φmm) 鉄線 4 切断能力(Φmm) 銅線 4
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

倍力構造の採用により、スチールワイヤロープΦ6mm、ステンレスワイヤロープΦ5mmがラクラクカット。
全長(mm) 213 トラスコ品番 309-7625 質量(g) 310 最大切断能力(mm) (ステンレスワイヤロープ)Φ5、(スチールワイヤロープ)Φ6
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
全長(mm) 215 切断能力 鉄線4mm サイズ(mm) 200 全質量(g) 270
1個
2,598 税込2,858
当日出荷