ワイヤーコネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
4,572件の「ワイヤーコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「より線 接続 コネクタ」、「より 線 単線 変換」、「結線 コネクター」などの商品も取り扱っております。
屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般 種類 ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V) 300 仕様 屋内用 使用温度範囲(℃) 105Max 適合規格 UL規格・CSA規格取得 特性 耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
1パック(30個)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴全長:13.0mm 適合電線範囲:より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、1.25mm2 2本 入数:10
種類 差込形電線コネクタ 差込み線数(本) より線 0.5mm2:2~4、0.75mm2:2~3、1.25mm2:2
1袋(10個)
123 税込135
当日出荷

3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ
接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
用途各種配線用。 種類 ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V) 600 規格 UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定 材質 スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン 仕様 難燃性(UL) 使用温度範囲(℃) 105 特性 難燃
1袋(500個)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質 硬質塩化ビニル 全長(mm) 22 使用温度範囲(℃) 105 アズワン品番 64-7957-64 入数 10 適用電線断面積(mm2) 1.25~2.0 耐電圧(V) 600
1袋(10本)
185 税込204
当日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質 硬質塩化ビニル 全長(mm) 26.5 使用温度範囲(℃) 105 アズワン品番 64-7957-66 入数 10 適用電線断面積(mm2) 3.5~5.5 耐電圧(V) 600
1袋(10本)
330 税込363
翌日出荷

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質 硬質塩化ビニル 全長(mm) 24.6 使用温度範囲(℃) 105 アズワン品番 64-7957-65 入数 10 適用電線断面積(mm2) 2.0~3.5 耐電圧(V) 600
1袋(10本)
220 税込242
翌日出荷

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300/400 定格電流(A) 20/32 材質 導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 本体/グレー。レバー/オレンジ 引出し線長さ(mm) 10 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線 【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質 ポリアミド樹脂/UL94V-0 白色(ナチュラル) ピッチ(mm) 2.5 定格電圧(V) AC250 形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5 コンタクト形状 メス 結線方法 基板実装
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴全長:21.0mm 適合電線範囲: ・単線 1.6mm 2本 ・より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、2.0mm2 2本 入数:5
種類 差込形電線コネクタ 差込み線数(本) 単線 16mm:2/より線 0.5mm2:2~5、0.75mm2:2~4、1.25mm2:2
1個
227 税込250
当日出荷

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質 硬質塩化ビニル 全長(mm) 17.7 使用温度範囲(℃) 105 アズワン品番 64-7957-63 入数 10 適用電線断面積(mm2) 0.5~1.25 耐電圧(V) 600
1袋(10本)
140 税込154
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スプライス
ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス) 工具不要で結線可能
用途閉端部のスプライス 容量 スプライス:3+アース 最大電圧(V) AC600 使用温度範囲(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
469 税込516
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TUB-2.0
種類 裸圧着端子 全長(mm) 17 端子形状 棒形 寸法D(Φmm) 4.1 寸法d1(Φmm) 2.4 寸法d2(Φmm) 1.9 寸法E(mm) 5.0 適合電線範囲 撚線(mm2) 1.04~2.63
1個
256 税込282
当日出荷

単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。 定格電流(A) 20/24 引出し線長さ(mm) 9~11 材質 導電部/電気銅スズメッキ 種類 差込形電線コネクタ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 連続使用温度(℃) (最高)105 材質(スプリング) ステンレス鋼
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐 種類 差込形電線コネクタ 差込み線数(本) 2 定格電流(A) 0.1 適合工具 E9J
1パック(100個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)