- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤー圧着端子のおすすめ人気ランキング
ワイヤー圧着端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,316件の「ワイヤー圧着端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤービス止め端子」、「ステンレス圧着端子」、「ワイヤーエンド」などの商品も取り扱っております。
仕様
両端ビス止め端子付
エスコ品番
EA628ST-22
全長(mm)
300
穴径(Φmm)
【端子】5.2
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG
仕様
シリーズ = STRATO-THERM。絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 4.34 mm。最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2。最小ワイヤサイズAWG = 12AWG。スタッドサイズ = M4。コンタクトめっき = ニッケル。厚さ = 0.99mm。全長 = 19.43mm。最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様
両端ビス止め端子付
エスコ品番
EA628ST-1
全長(mm)
150
穴径(Φmm)
【端子】3.2
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
用途ヒーター線及び電熱線用
仕様
RoHS指令の規制適合品
種類
裸圧着端子
使用温度範囲(℃)
400(MAX)
端子形状
丸形
材質(端子)
ニッケル
特性
耐熱
チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。
用途チェインを通した後、ネジで壁面などに止めます。
表面処理
研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
両端ビス止め端子付
エスコ品番
EA628ST-21
全長(mm)
150
穴径(Φmm)
【端子】5.2
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様
専用圧着工具:無し(市販品で可)
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
JIS規格
JIS C 2805
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
仕様
両端ビス止め端子付
エスコ品番
EA628ST-23
全長(mm)
450
穴径(Φmm)
【端子】5.2
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
材質
スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)
種類
裸圧着端子
寸法L(mm)
17.5
定格電圧(V)
300
端子形状
丸形(R形)
寸法F(mm)
8
寸法D(Φmm)
5.1
定格電流(A)
20
寸法E(mm)
6
電線抱合範囲AWG(#)
12
寸法B(mm)
7
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82~2.4
寸法d(Φmm)
3
寸法d2(Φmm)
4.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
2.63~4.6
適合電線径(Φmm)
銅/単線 1.6/2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状
丸形
種類
裸圧着端子
特性
耐熱、耐食
最高使用温度(℃)
300
材質(端子)
ニッケル