- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ワッシャー内径40mmのおすすめ人気ランキング
ワッシャー内径40mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「ワッシャー内径40mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TW形 スラストワッシャ」、「ワッシャー 40mm」、「内径13mm ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、速度特性に優れています。
スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
用途相手材の表面粗さが粗い場合
軸受面に異物の混入が予測される場合
特に摩擦係数を低く抑えたい場合
材質
含油ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-40~+80
硬さ
HRM72
破断伸度(%)
60
潤滑方式
無潤滑
比重
1.39
融点(℃)
165
曲げ強度(N/mm2)
76.5
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.85[51]
線膨張係数(×10-5/℃)
8~13
引張強度(N/mm2)
51.0
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])
2650[27000]
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])
1%変形/21.1[215]。10%変形/81.9[835]
アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])
58.8[6.00](ノッチ付)
材質(本体)
SUS303
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)
1
寸法s(mm)
1
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC
30~35
材質
スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
材質
ステンレス(SUS304相当)
種類
丸ワッシャー
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整
材質
SUS304
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
呼び寸法
1/2
外径D(Φmm)
40
表面処理
ドブ
厚さt(mm)
32
内径d(Φmm)
14.5
1箱(150個)
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械
材質
フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤
使用温度範囲(℃)
-200~280
許容面圧(MPa)
最高:137。常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)
最高:60。常用:15以下
耐圧力(MPa)
圧縮時:304
熱伝導率(W/mk)
42
摩擦係数(μ)
0.03~0.2
異物の許容性
小
線膨張係数(×10-6/℃)
軸受面に平行な方向:11。厚さ方向:30
幅(mm)
1
厚さt(mm)
1(±0.3)
使用温度範囲(℃)
-40~+80
硬さ
HRM72
破断伸度(%)
60
潤滑方式
無潤滑
比重
1.39
融点(℃)
165
曲げ強度(N/mm2)
76.5
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.85[51]
線膨張係数(×10-5/℃)
8~13
引張強度(N/mm2)
51.0
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])
2650[27000]
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])
1%変形/21.1[215]。10%変形/81.9[835]
アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])
58.8[6.00](ノッチ付)
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。
含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
高負荷能力を発揮します。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
使用可能温度範囲が広範囲です。
外径公差(mm)
0/-0.25
内径公差(mm)
+0.25/0
肉厚公差(mm)
-0.05/-0.20
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。
ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。
また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
材質
SUS303
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)
-200~+280
潤滑方式
無潤滑
外径公差(mm)
0~-0.25
厚さ公差(mm)
-0.03~-0.08
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
3.60[2200]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
49.0[500]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.65[39]
内径公差
0~+0.25
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
45~50
熱処理
ホモ処理