- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- ワッフルのおすすめ人気ランキング
ワッフルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新362件の「ワッフル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワッフルメーカー」、「Tシャツペン差し」、「ワッフルタオル」などの商品も取り扱っております。
手軽に出来たてあつあつのワッフルがその場で楽しめます。熱伝導に優れ、蓄熱性が高いアルミダイキャスト製で、熱がムラなく均一に伝わります。軽くて丈夫で錆びにくい。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。
材質
本体:アルミニウム合金(表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工)、取手:フェノール樹脂、取手金具:ステンレス鋼
幅(mm)
220
厚さ(mm)
34
全長(mm)
335
質量(g)
650
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
アルミテフッ素樹脂加工。市販のケーキミックスや自家製の生地で、とっても 美味しいワッフルがご家庭で手軽に作れます。
質量(g)
640
全長×幅W(mm)
360×127
TKG品番
9-0977-0701
TKG品番(2017)
6-0861-1101
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ワッフル生地で柔らかく肌触りも良く、吸水性に優れます。
用途左肩にはペン差し+ジッパー付きポケットを配置。
混率(%)
綿50/ポリエステル50
機能
帯電防止、吸水性
寸法(mm)
焼き上がり:98×150×H26(サーモスタット30℃~200℃)
ワッフル生地で柔らかく肌触りも良く、吸水性に優れます。
用途左肩にはペン差し+ジッパー付きポケットを配置。
混率(%)
綿50/ポリエステル50
機能
帯電防止、吸水性
カッコいいスマートなデザインのワッフルコーン用スリーブです!
店主オリジナルのこだわりジェラートや産地の果物等を使ったアイスクリームなどを販売するお店におすすめです。
寸法(mm)
120×70
材質
上質紙104.7g/m2
直径(Φmm)
約50
お家で楽しく手作り!ふっ素加工なのでとりだしやすい。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装/材料の種類/本体:アルミニウム合金/取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)/とめ具:ステンレス鋼
全長(mm)
355
質量(g)
665
寸法(幅W×高さH)(mm)
220×35
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
お子様にも楽しく使えるカワイイお手頃サイズです。おいしく焼けたホットケーキやトースト、ワッフルにかけるおいしいメープルタイプのケーキシロップ。
原材料
果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、水あめ/香料、カラメル色素
栄養成分
エネルギー48.4kcal、タンパク質0.9g、脂質0g、炭水化物6.2g、食塩相当量0g
1ケース(180g×24本)
¥2,898
税込¥3,130
4日以内出荷
スタイリッシュなジャケットスタイル。
ストレッチの動きやすさに高機能をプラスしました。
性別
女性用
混率(%)
ストレッチワッフル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー
グリーン購入法
適合
フレキシブルに動くヘッドが曲面でもぴったりフィットするので、ムラなくクリーニングできます。
三角形のヘッドなので、手の届きにくいウィンドウの隅々までしっかり届きます。
専用のワッフルクロスがホコリなどの細かい汚れの逃さずにキャッチします。
ワッフルクロスは洗濯して繰り返し使用できます。
握りやすい特製グリップです。
組み立て・分解が簡単で、コンパクトに収納できます。
ワンタッチで簡単にワッフルクロスの着脱が可能です。
1730 Stoner インビジブルガラスを使えばより簡単に、よりキレイなガラスに仕上がります!
用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの清掃
全長(cm)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×62×282
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1セット(12足)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
肌離れのよいワッフル素材。脇部分をすっきり見せるサイドスラッシュ。細身のXラインシルエット(M~LLのみ)。GLADIATORロゴ入り衿テープ。左袖にはスマートフォンやペンを入れられるマルチポケット付き。ボタン付き縦胸ポケット。裾スリット
用途GLADIATOR/グラディエーター/ポロシャツ/半袖/ワッフル
機能
通気性
特殊ダイヤ型口形状で、滑ることなく少ない握り力で強力に対象物をつかみます。強度を損なわず、脅威の軽量化を実現しました。
水・油に濡れても滑りにくいワッフル型ローレットです。手のひらを挟みにくい安全設計のストッパー付きです。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。
最大口開き(mm)
48
仕様
落下防止コード取付け穴付
質量(g)
270
呼び寸法(mm)
250
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ケーキのふち飾りやフリル、花びらを絞るのに便利な基本の口金セット。
電子レンジでは使用できません。
小さいお子様の手の届かないところに保管してください。
4個セットの口金です。
材質
ステンレススチール
寸法(mm)
#100:絞り口7×高さ28、#86:絞り口11×高さ33、#102:絞り口9×高さ33、#125:絞り口18×高さ40
サイズ
#100、86、102、125
レンジ
不可
底径(Φmm)
18、25
1個(1個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
銀の糸「ミューファン」使用。細菌の増殖を抑え、イヤな臭いの発生を防ぎます。サラリと軽い肌ざわりで、清潔で気持ちよく使用できます。
RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付け RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付けパッドをご紹介します。表面での振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。吸盤設計で滑り止めが実現すると同時に、優れた遮音性が実現されます。このマットには天然ゴムとネオプレンゴムの素材を組み合わせて使用することで、長期にわたって耐久性を維持し、オイルやグリースに対する優れた保護性能と低いクリープ率を実現します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業機械や製造機械の下に簡単にフィットします。また、両面のカップデザインによってかん合面への吸引効果を高め、確実なグリップを提供して、機器を絶縁して動きを停止します パッドは、天然ゴムとネオプレンゴムを組み合わせて製造されており、耐久性が非常に高く、簡単にはめ合わないため、長寿命でクリープレートが低くなります 2 インチ( 50 mm )の正方形は、現場でサイズに合わせて簡単にカットできる薄い素材のウェブで分離されているため、すばやく調整する必要がある場合に最適です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です さまざまなサイズが用意されています 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内のさまざまな機械によって発生する騒音を抑えるように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、マット又はパッドを均等に分散して、機械の安定性を支援します。機械の騒音と振動が減少します。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家庭 RS Pro を選ぶ理由 Reduces noise and vibration No bolting required Simple installation Easily cut to specific sizesRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様
材料 = ゴム。厚さ = 19mm。サイズ = 50 x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -50℃。幅 = 50mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(12個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
口金と絞り袋がセットになった、フランクフルト用とウィンナー用のキットです。ご家庭で、お手軽にフランクフルトとウィンナーが作れます。ご家庭ではもちろん、手作りソーセージ教室や家庭科の授業などに便利です。
セット内容
口金2種類:各1個/絞り袋:1枚/ソーセージの作り方:1枚
材質
口金:真鍮、ニッケルメッキ仕上げ/絞り袋:コットン
口径(Φmm)
【口金】13、10
寸法(A×B)(mm)
【絞り袋】340×240
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。
この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。
液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。
キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。
サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。
UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。
もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。
温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。
フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。
スイッチ
スナップ方式