- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- ワンハンドまな板のおすすめ人気ランキング
ワンハンドまな板のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新112件の「ワンハンドまな板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用ゴムバンド」、「包丁グリップ」、「ワンハンド調理板」などの商品も取り扱っております。
SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
材質
本体:18-0、差込口:ゴム
ハンドルの向き・角度が調整できる誰にでも使いやすいUD包丁。ハンドル位置を変えられ、上向きと下向きの方向に付け替えも可。
仕様
食洗機可
材質
刃:ステンレス(モリブデン特殊鋼)、ハンドル:ポリプロピレン(抗菌剤入り)、ボルト・ナット:耐熱ABS樹脂(抗菌剤入り)、真ちゅう(クロームメッキ)、包丁立て:ABS樹脂(抗菌剤入り)、スティック:耐熱ABS樹脂(抗菌剤入り)
質量(g)
135
ケース入数
5
寸法(cm)
20~28.5、刃渡り:15.5
耐熱温度(℃)
110
洗濯方法
乾燥機可
SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
材質
本体:18-0、差込口:ゴム
ベルト状に細長く切り、手すりや杖のグリップ部に巻き付け、握る動作の補助や車いすのクッション、椅子のシート・玄関マット下の滑り止めなど幅広い用途で使用可能です。
リハビリ・トレーニングの場合は手足・膝・肘・腰の下などに敷いて体を安定させます。
洗濯機での丸洗いが可能です。
薄いので、折りたたんでバッグに忍ばせ、外出先でも活用できます。
仕様
抗菌
幅(cm)
40
厚さ(cm)
0.1
材質
PVC
耐熱温度(℃)
50
天然ゴムで効果的トレーニング
材質
天然ゴム
低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消!
柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。
高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。
幅はカットして調節できます。
耐荷重(t)
2
材質
低密度ポリエチレン
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質
天然ゴム
長さ(m)
1.5
材質
ポリプロピレン
収納本数(本)
4
アズワン品番
64-8654-01
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質
特殊天然ゴム
幅(mm)
150
長さ(m)
5.5
場所をとらない薄型タイプなので、扉の内側などに取り付けるのに適しています。カバーは外して洗えるので衛生的です。5本の包丁が収納可能です。刃の厚さ8mmまでの出刃包丁など刃の厚い包丁も入る箇所が1箇所、普通サイズの包丁用が2箇所、果物ナイフ・刺身包丁・パン切りナイフなど細身用が2箇所あります。木ネジ取付けで扉の内側にしっかり固定できます。
用途包丁収納に。
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
200×40×210
質量(g)
251
タイプ
包丁差し
収納本数(本)
5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
エッグシェルグリップ採用。角の無い自然なグリップで長時間の調理作業でも疲れにくいです。。充分に消毒ができるモリブデンバナジュウム、ステンレスの一体型です。
材質
刃部:モリブデン鋼(割り込み式)、柄:ステンレス
柄長さ(mm)
120
アタックZERO業務用専用の詰替え容器です。片手で簡単に計量できます。1プッシュ5gで洗濯物の量に合わせて洗剤の量を自由に調節できます。
容量(mL)
400
シリーズ
アタック
アズワン品番
64-4373-16
商品タイプ
容器のみ
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
幅(mm)
150
長さ(m)
46
材質
特殊天然ゴム
エッグシェルグリップ採用。角の無い自然なグリップで長時間の調理作業でも疲れにくいです。
刃渡り(mm)
180
材質
刃部:モリブデン鋼、柄:TPO樹脂
質量(g)
140
柄長さ(mm)
120
材質
18-0ステンレス・ゴム
フライパンや片手鍋などパイプ柄、平柄を問わずご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度:260℃)
材質
シリコン
寸法(縦×横)(mm)
154×49
HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。背面には引掛け用の穴が付いています。底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。
全高(mm)
340
材質
本体:18-8、フタ:ABS樹脂
スプーン・フォークなど柄が細くて持ちにくいものを持ちやすくするためのグリップです。
耐熱温度が高いシリコン製で、食器洗浄機・乾燥機・煮沸消毒が可能です。
材質
シリコン
全長(mm)
90
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
27
材質
NBR・PVC
全長L(mm)
150
開き戸用の包丁差しです。
不意の包丁の取出しを防ぐ、子供に安心なチャイルドロック付きです。
包丁が4本収納できます。
通気性の良いスリット構造です。
材質
カバー・ベース:ポリプロピレン、木ねじ:スチール
アズワン品番
64-5151-92
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷