- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ワークテーブルステンレス天板のおすすめ人気ランキング
ワークテーブルステンレス天板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新57件の「ワークテーブルステンレス天板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「奥行30 テーブル」、「ステンレス 天板」、「ステンレス面台」などの商品も取り扱っております。
タイプ
H枠
材質(支柱)
SUS430
材質(枠)
SUS430
材質(脚部)
ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)
支柱径(Φmm)
40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ
棚板なし
天板耐荷重(kg)
150
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(枠)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
アジャスト
+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
用途実験・研究室、食品工場、製薬工場など薬品、水を使用する現場にて
種類
ステンレス天板R付
天板厚さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)
800
タイプ
三方枠
天板耐荷重(kg)
120
棚板数(枚)
1
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430
天板厚さ(mm)
40
均等耐荷重(kg)
150
材質(枠)
SUS430
支柱径(Φmm)
40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
150
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)
25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
上板から下板までの高さ(mm)
510
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm)
30
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)
対応
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
タイプ
ベタ棚
高さ(mm)
800
天板耐荷重(kg)
250
棚板耐荷重(kg)
200
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
アジャスト
+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)
558
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)
1
材質
21-0ステンレス 蓋AS樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×12
板厚(mm)
1
サイズ
大
内寸法(mm)
572×372
TKG品番
9-1036-0901
TKG品番(2017)
6-0912-0901
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
高さ(mm)
185~850
タイプ
三方枠
天板耐荷重(kg)
150
棚
棚板なし
材質(支柱)
SUS430
材質(枠)
SUS430 No.4仕上
アジャスト
+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
サービス分類
オーダー・加工
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)
SUS430
材質
SUS430(2B仕上げ)
ねじ径
M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)
10
色(天板)
シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×450
色(本体)
シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
アジャスター
樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
天板耐荷重(kg)
150
高さ(mm)
800
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(天板)
SUS430
材質(枠)
三方枠:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
材質(引出し)
本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品
アジャスト
支柱:SUS304 幅+30mm
完成品でお届けします。
高さ(mm)
800
上板から下板までの高さ(mm)
600
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm)
30
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)
対応
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)
800
材質
SUS430
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚板耐荷重(kg)
150
材質(天板)
SUS430
材質(枠)
SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304 幅+30mm
材質
ステンレス(SUS304)
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)
740
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
天板耐荷重(kg)
150
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
アジャスト
+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)
1
天板から下枠までの高さ(mm)
498
材質
SUS304
色(本体)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合