一斗缶キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
117件の「一斗缶キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶 キャスター」、「一 斗 缶 リフター」、「UN缶」などの商品も取り扱っております。
一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
用途一斗缶・ペール缶用の台車として グリーン キャスター 自在車×2個、自在車ストッパー×2個 内寸法(mm) 243.6×243.6 荷台寸法(幅)(mm) 281 荷台寸法(奥行)(mm) 281
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪) ポリアミド 材質(車輪・金具) キャスター径(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(荷台) ポリプロピレン(PP)
1台
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm) 275 キャスター 自在車4ケ、ストッパー2ケ付 本体寸法(縦×横×高さHmm) 260×260×135 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 240×240×105 ブレーキ/ストッパー あり
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) ナイロン キャスター 2輪自在 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量 材質(荷台) 樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。
車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ナイロン キャスター 自在車4個、ストッパー2個付 荷台寸法(幅)(mm) 253 材質(車輪・金具) スチール 荷台寸法(奥行)(mm) 510 材質(荷台) アルミ
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷

サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。 組立はとても簡単です。 給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。 内容物の小出し作業用専用スタンドです。 適合 1本 仕様 ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付 トラスコ品番 431-3755 質量(kg) 4.6 材質(本体) ステンレス(SUS304) 材質(車輪) PP・EVA 角度(°) (転倒)58、(左右側転倒)58 キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 580×460×940 材質(ハンドル) PVC 適合容器 一斗缶 危険物の類別 非危険物
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

キャスター付きで楽々移動できます。
用途軽量物の移動やすきま収納に 材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4 キャスター径(Φmm) 41 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) 天然ホワイトパイン スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質 ステンレス304 寸法(mm) 296(245)×252(245)×102(75)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール 寸法(mm) 355×365×H465 適合容器 一斗缶 危険物の類別 非危険物 EBM品番 5622600
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
材質 キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 寸法(mm) 260(240)×275(240)×785・Φ275(内寸) 適合内径(Φmm) 275 キャスター 自在車4ケ、ストッパー2ケ付 内寸法(mm) Φ275 本体寸法(縦×横×高さHmm) 260×275×785 内寸法(縦×横×高さ)(mm) Φ275 特性 丸缶・角缶どちらにも使用可能 ブレーキ/ストッパー ストッパーあり
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に 付属品 ポリ蛇口付 危険物の類別 非危険物
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大積載荷重(kg) 60 材質 本体=ポリプロピレン、アングル=アルミ 寸法(mm) 262×262×H126 キャスター(mm) ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付) 有効内寸(mm) 245×245 EBM品番 4356500
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる金属製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー 寸法(mm) Φ370×100 質量(kg) 1.4
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬 材質 コーナー:ポリプロピレン。バー:スチール。キャスター:75Φナイロン自在車4ヶ 耐荷重(kg) 300 キャスター径(Φmm) 75
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に 材質(車輪) 熱可塑性ゴム(TPR) 車輪幅(mm) 20 ブレーキ有無 なし キャスター 4輪自在、静音タイプ キャスター径(Φmm) 75 材質(荷台) 樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品 キャスターストッパー(2個) 材質 [本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量30kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー 寸法(mm) Φ370×100
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) PP+PVC ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーホーエイド台車 一斗缶・ペール缶用に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。
用途取扱の台車 一斗缶・ペール缶用のハンドルとして 付属品 M5六角スリムヘッドネジ×2・M5袋ナット×2(ハンドル取付用)・M4トラス小ネジ×2 (台車固定用) 幅(mm) 175 シルバー 高さ(mm) 690 奥行(mm) 285 取扱説明書 (0.8MB)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷