- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 万能スタンドのおすすめ人気ランキング
万能スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新128件の「万能スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラムスタンド」、「スタンド クランプ」、「スタンド」などの商品も取り扱っております。
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
材質
クロムメッキニッケル
適合パイプ径(Φmm)
19まで
アズワン品番
5-3007-01
1個
¥16,200
税込¥17,820
12日以内出荷
白塗装からクロームメッキにリニューアルしました!。ステムやスイングアームの交換にも対応できる、吊り下げ式スーパーマルチスタンド。リアショック脱着にもオススメです。
パイプ径(Φmm)
38/34
全質量(kg)
10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
310×470×1150
色(本体)
クロームメッキ
高さ調整範囲(mm)
9段階(1130~1930)
カードの受け部分がリクライニングするので、カードの角度が自由に調整できます。
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。
パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。
折りたたみ収納可能!
空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ
質量(kg)
約5.7
耐荷重(kg)
約100
パイプ径(Φmm)
約28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1080×約120×約1150(折り畳み時)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業高さ(mm)
約700~約1050
作業幅(mm)
約1080×約500~約900
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様
組立
材質
本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×135×450~720
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。
研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質
支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ベース寸法(mm)
50×300×30
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
三ツ足
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)
約8
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
・組立式で、ポールと台座が分かれています。取付用スパナも付属しています。・スタンドポールで底付けできるポストは、取り付けできます。※底面取付専用。・台座にコンクリートブロック(別売り)を1つ(390×190×100mm)入れる事で、安定します。他社品はレンガのため、重量面でこちらの方が安定感があります。・底にアジャスターが付いており、勾配への対応もできます。・他社製品でも取付プレートの穴位置が合えば設置可能です。
製品サイズ(mm)
400×670×234
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質
スチール(本体パイプ)
幅(mm)
(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)
5.15
耐荷重(kg)
35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)
25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
約860×80×1010
作業高さ(mm)
730以上
作業幅(mm)
680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
取扱説明書
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質
SUS304
仕様
連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個
寸法(mm)
500×415×800
高さ(mm)
800/500
シャフト径(Φmm)
13
ベース
ステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4
支柱
ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。
用途測定器の保持に
吸着力(N[kgf])
800[80]
質量(kg)
1.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8
主柱(mm)
305
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×60×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×69×140
TKG品番
9-0500-0101
TKG品番(2017)
6-0442-0201
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
表裏面でそれぞれ開口角度が異なるため、計量時の薬包紙やスパチュラ、各種チューブの保持等、様々な用途に使用可能です。柔らかい材質のため、計量後にそのまま薬包紙を閉じて運んだり置きたいものに併せて形状を変形させることも可能です。
材質
アルミニウム(Ultra High Vaccume Foil)
寸法(mm)
70×40×20
質量(g)
0.65
角度(°)
開口:表面/90、裏面/45
アズワン品番
4-6558-01
1パック(75枚)
¥9,690
税込¥10,659
翌々日出荷