万能ボール盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「万能ボール盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール盤 モーター」、「ボール盤」、「タッピングボール盤」などの商品も取り扱っております。
キラ・コーポレーション万能ボール盤 手動タッピング兼用
ドリル能力(mm) (S45C)4~20、(FC200)4~25 テーパー MT3 電源(V) 三相200 質量(kg) 170 コラム直径(Φmm) 100 タイプ 卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120 タッピング能力 (S45C)M6~16、(FC200)M6~20 総高さ(mm) 1321 ベース寸法(mm) (左右×前後)340×600 スイング(振り) 420 モーター電圧(V) 三相200 送り速度(mm/rev) (主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階 電動機の極数 4P(全閉) 電動機(kW) 0.75 Vベルト形長×数 A×40 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なねじ立て機構付きボール盤です。 タップ折損防止装置付きです。
1台
499,800 税込549,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途各種穴あけ作業に 消費電力(W) 550/580 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約1.8 テーブル寸法(mm) 約250×250 周波数(Hz) 50/60 ベース寸法(mm) 約420×250 定格時間(分) 約20 アズワン品番 64-3675-81 スピード調節 16段 最大送り(mm) 約80 ドリルチャック径(mm) 1.0~16.0 穴あけ能力(mm)鋼材 1~16
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上ボール盤
用途木材、金属類などの穴あけに 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 出力(W) 190 コード長さ(m) 1.8 電源(V) 100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。 旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。 試作・研究開発用に最適です。
用途金属・木工加工 仕様 主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40 トラスコ品番 217-8413 セット内容 本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル 幅(mm) 1030 材質/仕上 金属 質量(kg) 135 高さ(mm) 860 出力(kW) 0.4 奥行(mm) 390 電源(V) 単相100
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

ドリル能力(mm) (S45C)4~20、(FC200)4~25 テーパー MT3 電源(V) 三相200 質量(kg) 165 コラム直径(Φmm) 100 タイプ 卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120 タッピング能力 (S45C)M6~16、(FC200)M6~20 総高さ(mm) 1324 ベース寸法(mm) (左右×前後)340×600 スイング(振り) 420 モーター電圧(V) 三相200 電動機の極数 4P(全閉) 電動機(kW) 0.75 Vベルト形長×数 A×40 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル能力(mm) (S45C)3~11、(FC200)3~13 テーパー JT6 電源(V) 三相200 質量(kg) 80 コラム直径(Φmm) 80 タイプ 卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80 タッピング能力 (S45C)M4~10、(FC200)M4~12 総高さ(mm) 1030 ベース寸法(mm) (左右×前後)268×464 スイング(振り) 330 モーター電圧(V) 三相200 電動機の極数 4P(全閉) 電動機(kW) 0.4 Vベルト形長×数 A×27、A×24 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラ・コーポレーション自動送り付ボール盤
用途ドリリング専用 ドリル能力(mm) (S45C)4~16、(FC200)4~19 テーパー MT2 電源(V) 三相200 質量(kg) 145 コラム直径(Φmm) 100 タイプ 卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)手動:120・自動:115 総高さ(mm) 1272 ベース寸法(mm) (左右×前後)340×600 スイング(振り) 420 モーター電圧(V) 三相200 電動機の極数 6P 電動機(kW) 0.75 Vベルト形長×数 A×34、A×27 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)170/250/420/950/1150/1750、(60Hz)200/300/500/1150/2100
1台
699,800 税込769,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラ・コーポレーション卓上タイプ タッピング盤
用途タッピング専用 テーパー JT1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 196 質量(kg) 45 コラム直径(Φmm) 60 タイプ 卓上、手動、タッピングボール盤 最大幅(mm) (テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40 最大長(mm) (主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295 タッピング能力 (S45C)M2~5、(FC200)2~6 総高さ(mm) 809 ベース寸法(mm) (左右×前後)210×362 スイング(振り) 254 電動機の極数 4P(開放) 電動機(kW) 0.25 Vベルト形長×数 K×57、A×24 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13mm、23mmタイプの精度安定性に優れた卓上ボール盤です。
1個ほか
339,800 税込373,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ドリリング専用 ドリル能力(mm) (S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13 テーパー JT6 質量(kg) 72 コラム直径(Φmm) 80 タイプ 卓上、手動、汎用ボール盤 最大幅(mm) (テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80 総高さ(mm) 1031 ベース寸法(mm) (左右×前後)268×464 スイング(振り) 330 電動機の極数 4P(開放) 電動機(kW) 0.25 Vベルト形長×数 A×39 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック能力(mm) 2~13 錐の最大送り(mm) 52 テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 104×165 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3(50Hz)、3.8(60Hz) 定格出力(kW) 0.25 コード長さ(m) 1.75 チャック~ベース最大寸法(mm) 255 振り(mm) 208 全高(mm) 580 付属品 チャックキー、六角棒レンチ 質量(kg) 20 回転数(min-1[r.p.m]) 570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。 電源(V) 単相交流100 消費電力(W) 270/300 電流(A) 3.2/3.3 寸法(mm) テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270 質量(kg) 18.5 回転数(min-1[r.p.m]) 700~3000/600~2600(60Hz/50Hz) 全高(mm) 592 テーブル寸法(mm) 162×164 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック寸法(mm) 13 最大送り(mm) キリ:50、フトコロ:103 取付軸 ジャコブステーパーJT33
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

用途ドリリング専用 ドリル能力(mm) (S45C)Φ4~19、(FC200)Φ4~23 テーパー MT2(MT3強力型) 電源(V) 三相200 質量(kg) 130 コラム直径(Φmm) 100 タイプ 卓上、手動、汎用ボール盤 最大幅(mm) (テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120 総高さ(mm) 1279 ベース寸法(mm) (左右×前後)340×600 スイング(振り) 420 モーター電圧(V) 三相200 電動機の極数 4P(全閉) 電動機(kW) 0.75
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドル ジャコブステーパーJT6 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 錐の最大送り(mm) 75 テーブル寸法(mm) 231×217 チャック寸法(mm) 1.5~13 電源(V) AC100 電流(A) 6.5 出力(W) 300 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 約1.5 フトコロ(mm) 90~425 質量(kg) 41 周波数(Hz) 50/60 本体寸法(mm) 810×270×850 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

光畑製作所卓上フライス盤
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。 ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m]) (60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速) 機械主軸テーパ MT3 モーター出力(kW) 1.5 モーター電圧(V) 三相200 質量(kg) 430 軸端~テーブル間距離(mm) 425 コラム面距離(mm) 275 移動量(mm) 400×300 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1250×1015×1340 トラスコ品番 465-6041
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

金属、木材等の穴あけ作業に便利です。 ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。 回転速度が一目でわかるデジタル表示です。 テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に 消費電力(W) 550 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz時:450~2200/60Hz時:550~2600 最大ストローク(mm) 80 最大穴あけ能力(mm) 鋼:16、木材:20 取扱説明書 (4.05MB)
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

加工範囲が広く、安定感に優れたベット型フライス盤です。 主軸ヘッドは密閉構造のオイルバス・ギア駆動方式を採用しています。 別売オプションで長手自動送りも可能です。
機械主軸テーパ MT3 出力(kW) 0.75 電源(V) 三相200 軸端~テーブル間距離(mm) 420 質量(kg) 330/350 トラスコ品番 458-7537
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

操作パネル部にはデジタル回転表示付き、各種スイッチ類をコンパクトに配置。深さストッパー付きなので繰り返し同じ深さの穴あけに便利です。 テーブルにはサポートローラーが付いており左右前どちらの方向でも使用する事ができます。ライト付きなので最大40Wの明るさで作業部を照らしてくれます。 正確な作業が可能なレーザー照準機能付き。レバーを回すだけで、無段階で回転数が可能(約500-2700rpm)
電圧(V) 100(50/60Hz)550W 回転数(min-1[r.p.m]) 500~2700(無段変速) テーブル寸法(mm) 241×241 スピンドルテーパー MT-2 寸法(mm) 【テーブル上面~チャック先端まで(最大)】330、【ベース上面~チャック先端まで】490、【主軸上下動】80 質量(kg) 40 フトコロ(mm) 150 穴あけ能力(mm) 16 チャック能力(mm) 0.8~16 ベース寸法(mm) 300×420 テーブル傾斜角(°) 0~45
1台
64,980 税込71,478
12日以内出荷

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 定格電圧(V) AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズ ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径 (エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm) 200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 505×350×420 定格時間(分) 30 付属品 ドリルチャック、クランプ 質量(kg) 5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番 810-7607
1台
109,800 税込120,780
当日出荷