- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 三ツ星 タイヤのおすすめ人気ランキング
三ツ星 タイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「三ツ星 タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車タイヤ 26×1-3/8」、「リヤカー用タイヤ」、「リヤカー タイヤ 26 2 1 2」などの商品も取り扱っております。
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。
溶接機の二次側に用いるケーブルです。
溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。
サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ
導電用天然ゴムシースケーブル
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様
チューブ英式
色
黒
サイズ
26×1 3/8 BE
タイプ
B/E
推奨内圧(kPa)
300
ETRTO規格
47-451
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
(ビード)スチール
色
黒
タイプ
W/O
推奨内圧(kPa)
300
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。
お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に
空気圧(kPa[psi])
300[43]
タイプ
W/O
バルブ形式
英式
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です。耐久性・耐摩耗性を追及し オフロードを堪能したい方へ
用途軽トラ・軽バン
タイプ
ブラックレター
タイヤタイプ
YOKOHAMA(ヨコハマ) GEOLANDAR M/T G003 (軽トラ・軽バン用タイヤ)
タイヤサイズ
145/80R12 80/78N LT
タイヤ幅(mm)
145
リム径(inch)
12
偏平率(%)
80
適合ボディタイプ
軽トラ
1セット(4本)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)
0.9
色
黒
肉厚(mm)
0.9
当商品はオールシーズンタイヤ4本setです。※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ説明】。突然の降雪でも高い安心感で走行が出来る為、業務の継続が可能に。レジャーシーンでは活動フィールドをさらに広げることのできる、仕事と遊びの両面でしっかり支えるバン・ライトトラック用オールシーズンタイヤ。【特徴・性能】。四季を通じて安定した走りを可能にする、オールシーズンタイヤ。スノーフレークマーク。ドライ、ウエット性能にプラスαの走破性を発揮。冬タイヤ規制時においても走行可能。【こんな方におすすめ】。突然の雪でもあわてずに走りたい。チェーンの装着が苦手。スタッドレスタイヤは保管場所に困る。シーズンごとにタイヤを交換するのが面倒
用途バン・ライトトラック
本数
4本
タイヤタイプ
GOODYEAR(グッドイヤー) VECTOR 4SEASONS CARGO
偏平率(%)
80
SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類
産業機械用ケーブル
フランスに本社を置く MICHELIN(ミシュラン) は世界で初めてラジアルタイヤを製品化したタイヤ業界の老舗メーカーです。
ミシュランの製品は安全性、快適性、省燃費性能、耐久性などタイヤが必要とする全ての性能を高い水準で発揮します。
磨耗・耐久性を考えるとコストパフォーマンスは非常に高い製品です。
本数
1本
適合ボディタイプ
スポーツ
フランスに本社を置く MICHELIN(ミシュラン) は世界で初めてラジアルタイヤを製品化したタイヤ業界の老舗メーカーです。
ミシュランの製品は安全性、快適性、省燃費性能、耐久性などタイヤが必要とする全ての性能を高い水準で発揮します。
磨耗・耐久性を考えるとコストパフォーマンスは非常に高い製品です。
ドライ路面も、マッドな路面もスマートに走り抜けるオールラウンドクロスカントリー専用タイヤ。
用途クロスカントリービークル用
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類
産業機械用ケーブル
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。
耐熱、耐油性が優れています。
導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
1.5
材質(シース)
耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)
耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
絶縁体外径(mm)
3.1
絶縁体厚さ(mm)
0.8
耐電圧(V/min)
3000
導体公称断面積(mm2)
1.25
導体構成(本/mm)
112/0.12
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
用途低燃費スタンダードタイヤ
仕様
ラジアル構造
本数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
適合ボディタイプ
軽自動車、コンパクト