- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 三又ホース継手のおすすめ人気ランキング
三又ホース継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「三又ホース継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 三又」、「ホース チーズ」、「エアー 三又」などの商品も取り扱っております。
用途エアーの分配
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)
-50~150
用途ホース同士を三方接続
種類
ねじ込み継手
形状
ワイ
材質(本体)
黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
エアー配管の分岐に使用します。
用途ホース用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
流体温度(℃)
-50~150
ホースの延長および補修用品です。
3つのホースを接続できます。
用途ホースとホースの接続用
材質
主要部:ABS樹脂、しんちゅう
仕様
ホースバンドは別売
トラスコ品番
818-7520
高さ(mm)
80
質量(g)
22
内径(Φmm)
15~18
適合ホース外径(Φmm)
26
適合ホース内径(Φmm)
15~18
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体
圧縮空気
材質
真鍮
形状
三ツ又ホースロ
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状
ワイ
材質
ポリアセタール(白色)
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
通水、止水を選べる切り替えコック付です。
2方向に分水できます。
内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
仕様
コック付
トラスコ品番
361-1574
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
高さ(mm)
110
質量(g)
105
接続方式
ホース-ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途エアーの分配に
材質
黄銅
使用流体
水、空気、油
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類
ホース継手
形状
ティー
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質
ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途灯油ホース用
種類
ホース継手
形状
ワイ
材質
黄銅
アズワン品番
64-6499-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホースとホースの接続に。
一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状
ホースニップル
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質
真鍮
形状
T型ホース継手
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
仕様
ホースジョイント三又タイプ
3つのホースをつなぐ継手。
長さ(mm)
中心から37
質量(g)
40
タイプ
三つ又直結継手
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質
亜鉛
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
適合流体
空気
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
ホース内径(Φmm)
6.5
ホース口径(Φmm)
7(3口とも)
適合流体
空気
ホース外径(Φmm)
10
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
105
接続方式
ホース-ホース-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×155×45
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体
空気
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質
PP(ポリプロピレン)
形状
T型