三次元 測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
253件の「三次元 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランピング冶具 セット」、「固定 定盤」、「測定治具」などの商品も取り扱っております。
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm) M8 材質 (本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304 表面処理 アルマイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109,000 税込119,900
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質 A5056 質量(g) 2503 表面処理 アルマイト 適合ねじ径(Φmm) (並目)M8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639,800 税込703,780
4日以内出荷

世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容 ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個。ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個。プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個。スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本。ダブルフランジナット(M8)×10個 材質 ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)。スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理 質量(kg) 1.7 適合ボルト(メートルねじ) M8
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三次元測定機等で測定物のクランプに適しています。放電加工機用クランプとしても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
54,980 税込60,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品 クランプL型1個、クランプストレート型1個 材質 (ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304 質量(kg) 1.4 本体寸法(mm) Φ88×H62 最大積載荷重(kg) 1.5 ピンタイプ (サポートピン)Φ4×169本 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法I 0~120°
1個
89,980 税込98,978
23日以内出荷

用途三次元測定器、測定顕微鏡、投影機、ハイトゲイジ、表面の粗さ測定器、デジマチックインジケーター 材質 硬鋼(S50C) 寸法(mm) 65×25×31 質量(g) 約270 仕上 黒クローム
1個
55,800 税込61,380
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。 シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。 非接触の画像測定にも使用可能です。 アルミ製のため軽量で持ち運びできます。 3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
セット内容 アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)。ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個。ラウンドピン(SBAR845)3個。アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個。平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個。クランプスプリング(SPCB75)3個。スタンドバー(SBAR645)3個。アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個。アタッチメント(SAJ-1A-8)3個 材質 A5056 表面処理 アルマイト 適合ねじ M8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。大中小のクランプシュー、スタッドボルト、ステップブロックなど42点入りのセットです。
用途材料の固定 アズワン品番 64-5177-90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定 アズワン品番 64-5178-53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷


三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。
材質 SUS403 精度 平行度:0.01以下、直角度:0.015以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 732-2925 材質 ステンレス 質量(g) 400 径(Φmm) 最大クランプ:16(口金幅:16) 直角度(mm) ±0.015以内 精度(mm) 平行度:±0.01以内、直角度:±0.015以内 平行度(mm) ±0.01以内 寸法(長さL×幅W)(mm) 63×45
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールクランピングキット
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを歪ませずクランプが可能です。
材質 SUS303 質量(g) 20 寸法A(mm) 69 寸法D(mm) 12 寸法E(mm) 6 寸法B(mm) 6 寸法C(mm) 5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質 FC250 寸法H(mm) M16 寸法F(mm) 50 寸法D(mm) 50 表面処理 塗装(黒皮部) 寸法C(mm) 50 寸法I(mm) 0.02 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質 A5056 質量(g) 2434 表面処理 アルマイト 適合ねじ径(Φmm) (並目)M8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷

スプリングクランプの高さ調整用です。 ストッパーとしても使用可能です。
材質 SUS303 質量(g) 20 寸法A(mm) M8 寸法F(mm) 12 寸法D(mm) 45 寸法E(mm) 6 寸法B(mm) 9 寸法C(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷