- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 三相ブリッジダイオードのおすすめ人気ランキング
三相ブリッジダイオードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「三相ブリッジダイオード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリッジダイオード」、「電力計」、「整流ダイオード 24v」などの商品も取り扱っております。
仕様
ブリッジタイプ = 3相。ピーク平均順方向電流 = 90A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = INT-A-PAK。ピン数 = 5。構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.55V。ピーク逆電流 = 10mA。長さ = 94mm。幅 = 35mm。。UL E78996. ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VS-60MT / 70MT.KPbFシリーズ、Vishay Semiconductor. 業界標準のINT-A-PAKパッケージ、電源モジュールに完全対応 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 優れたパワーボリューム比、簡単に接続できるアウトライン 絶縁電圧: 4000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
仕様
ブリッジ整流器 - SBRシリーズ. SBRシリーズは、HY Electronic (Cayman) Limited製のシリコン不動態化された3相ブリッジ整流器です。 この製品は、35 Aの順電流と600 ~ 1600 Vの逆電圧を出力します。 この整流器は、交流(AC)を直流(DC)に変換します。 これらの製品は回路基板の用途に最適です。. 拡散接合 低順方向電圧降下 高サージ電流
長さ(mm)
28.8
構成
シングル
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+150
パッケージ
SBR
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
35
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
500
ピーク逆電流(mA)
5
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)
1.2
ブリッジタイプ
3相
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ダイオード構成 = 絶縁型。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = SOT-227。ダイオードタイプ = シリコンジャンクション。ピン数 = 4。最大順方向降下電圧 = 1.66V。長さ = 38.3mm。幅 = 25.7mm。高さ = 12.3mm。ピーク逆回復時間 = 210ns。ピーク逆電流 = 100μA。。超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途商用電源の整流用に適しています。
電圧(V)
(せん頭逆電圧)600
仕様
ダイオード構成 = コモンカソード。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = TO-240AA。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.55V。長さ = 92mm。幅 = 22.6mm。高さ = 35mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2.1kA。。標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプ
アキシャル
電圧(V)
(せん頭逆電圧)600
温度(℃)
(接合部温度)150
保存温度(℃)
-55~150
RoHS指令(10物質対応)
対応