- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 三角キーのおすすめ人気ランキング
三角キーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新123件の「三角キー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インサート用キー」、「制御盤キー」、「デンサンマルチキー」などの商品も取り扱っております。
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。
。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)
。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。
。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。
。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質
亜鉛合金
仕上
素地
エスコ品番
EA983TN-913
材質
クロムメッキ亜鉛合金
寸法(mm)
45×36
タイプ
小
ヘッド形状
8mmトライアングル
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
仕様
キープロファイルの数 = 4。キータイプ = クロスレンチ。ボディ材質 = アルミニウム。。RSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
81
仕上
ヘアーライン仕上
コード
(ナンバー)1020583351
取付板厚(mm)
~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
1個
¥1,389
税込¥1,528
7日以内出荷
エスコ品番
EA983TN-903
材質
クロムメッキ亜鉛合金
寸法(mm)
75×55
タイプ
大
ヘッド形状
8mmトライアングル
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
仕上
梨地ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キープロファイルの数 = 5。キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purpose。ボディ材質 = 亜鉛合金。仕上げ = 亜鉛。。六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)
(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10
質量(g)
255
アーム長さ(mm)
157/95
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質
亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
カギ穴は正方形です。
材質
亜鉛
汎用回転ヘッドレンチです。
4種類の回転式クロージングヘッドで、内3種は2つの機能を備えています。
トラスコ品番
195-5239
材質/仕上
キー:亜鉛ダイキャスト、ボディ:グラスファイバー強化プラスチック
質量(g)
107
アズワン品番
64-8319-51
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質
ポリアミド
色
ブラック
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
四角
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm)
12.7
仕様
三角サイズ(mm):5.6.8,10,12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,788
税込¥5,267
5日以内出荷
寸法(mm)
外径14mm×7mm角
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷