- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- 両スライドレールのおすすめ人気ランキング
両スライドレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新124件の「両スライドレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドレール 両トラベル」、「diy スライド レール」、「スライドレール ベアリング」などの商品も取り扱っております。
前後どちらにでも動く!出し入れ自在でスッキリ収納(両方向スライド)ベアリングタイプ
種類
スライド形
定格荷重(N)
98(左右ペア)
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
ユニクロメッキ
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
材質
鋼
仕上
(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ
M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれか
RoHS指令(10物質対応)
対応
細くて軽い!前後にスライドできる!
納まった状態から両方向にスライドする両トラベルタイプです
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
付属品
鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(8本入)
寸法(mm)
(引き残し)74
タイプ
脱着不可
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
98(2ヶ当り)
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
用途システムキッチンの両面ハッチ等
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
仕様
両トラベル
セット内容
左右各1本
高さ(mm)
35.3
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質/処理
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
寸法(mm)
引き残し:74
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。
用途搬送カート、対面カウンターの引き出し
種類
スライド形
材質
鋼、保持パーツのみポリアセタール(POM)
耐荷重(N/ペア)
98
耐荷重(N[kgf])/ペア
10
材質(レール)
鋼
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(リテーナー・スチールボール)鋼/-
種類
リニア形
定格荷重(N)
226/ペア
推奨ねじ
アウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじ。インナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
材質
(リテーナ)SECC
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじ
M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。
用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械
仕様
両トラベル
材質
鋼(SPCC)
高さ(mm)
42
幅W(mm)
20.7
【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。
材質(本体)
(スライドレール・取付けプレート)SUS304
材質(シール)
NBR
材質(ケース)
(ボールケース)SPCE
材質(ボール)
SUS440C
材質(ストッパー)
SUS430+NBR
最大静許容荷重(N)
(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70
RoHS指令(10物質対応)
対応
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
種類
リニア形
定格荷重(N)
222/ペア
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類
スライド形
段数
3
セット内容
左右各1本
材質
スチール
厚さ(mm)
12.7(±0.1)
表面処理
ユニクロメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
セット内容
左右各1本
材質
スチール
色
ユニクロ
仕上
亜鉛メッキ
取付ねじ
(皿木ねじ)2.7~3.1
種別
中荷重用
幅(mm)
20.7
高さ(mm)
35.3
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種類
スライド形
段数
3
種別
重荷重用
仕様
消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し
耐荷重(kg)
10以下
レール幅(mm)
17
取付
引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
2段引 両方向スライド
種類
スライド
段数
2
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
3/4スライド、2段引、両トラベルのスライドレールです。リテーナーによりボール同士の接触が無く、ガタつきが少なく、スムーズにスライドします。高さ寸法が16mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。
トラスコ品番
132-8337
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
重量用の鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。
用途ワークストッカー、コンベア、医療用カートなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
高さ(mm)
15.5
仕様
両トラベル
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅W(mm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容
左・右、各1本
材質(車輪)
POM
シリーズ
新17シリーズ
推奨ねじ
+皿木ねじ2.7×12