両ネジボルト M10のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
273件の「両ネジボルト M10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒 ねじ」、「M3 スタッドボルト」、「両切りボルト」などの商品も取り扱っております。
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別 全ねじ ねじの呼び M10 材質 310S ピッチ 1.5 仕様 両平先
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 四角穴ビスの簡単施工を実現しました。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。 材質 JIS B 1180 付属品 8Tナット(M16)×2 サイズ M16×800 表面処理 プロイズ処理
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質 S45C 表面処理 黒染め 硬度HRC 20~25
1本
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法 M10 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) ねじピッチ(mm) 1.5 2018年トラスコ掲載ページ 1 1075
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質 JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 表面処理 エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
797 税込877
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観) 仕様 両平先 種別 全ねじ 材質 チタン ピッチ 1.5 ねじの呼び M10
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ボルト径 M10 材質 S45C ねじピッチ 並目 表面処理 黒染め 硬度HRC 40未満 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状 丸形 タイプ 両ボルト 接続方式 両端おねじ 材質(金具) 一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム) 天然ゴム ゴム硬度 60° 適合用途 防振
1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。 仕様 検査成績表・専用ハードケース付き
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ径 M2.5 ピッチ(mm) 0.45 材質 快削黄銅(C3604BD) 表面処理 ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別 全ねじ ねじの呼び M12 材質 310S ピッチ 1.75 仕様 両平先
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)