両口フレアーナットレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
982件の「両口フレアーナットレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン スパナ」、「ブレーキブリーダーレンチ」、「なめにくい スパナ」などの商品も取り扱っております。
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に セット内容 (mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17 材質 クロムバナジュウム
1セット(5本組)
1,798 税込1,978
当日出荷


チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


配管用のレンチです。
トラスコ品番 369-8696 セット内容 M26-1011、1214、1719 全長(mm) 155、160、165 質量(g) 340
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナ
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成 単品
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番 113-5321 セット内容 ・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12) 質量(g) 135
1セット(2本組)
4,798 税込5,278
当日出荷

ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成 単品
1丁
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用 トラスコ品番 162-3325 全長(mm) 300 質量(g) 340 差込角(mm) 12、17、21、22、23、24
1個
7,698 税込8,468
当日出荷



ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。
セット内容 9×11・10×12・13×14・15×17mm 全長(mm) 152・166・178・193
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm) 8×10 全長(mm) 145
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷


180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)