- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 両手鍋 取っ手のおすすめ人気ランキング
両手鍋 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新170件の「両手鍋 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱樹脂取手」、「耐熱取っ手」、「ハンドル 取っ手 耐熱」などの商品も取り扱っております。
用途カバン、ケース、キャビネット
材質
ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品
M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚
質量(g)
86
仕上
黒色+ クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])
110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質
ガラス繊維強化ナイロン6
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理
SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
経済的なウォーターシール効果。
素材を生かしたヘルシー料理が簡単に。
ウォーターシール
本体と蓋の間に水の膜が張ることで、鍋の圧力が高まり、自然の圧力鍋のような現象が発生します。
この現象が[ウォーターシール効果]です。
材質
本体:19-0ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)
0.8
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
(フェノール樹脂)150
底面の厚さ(mm)
0.5
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
ZDC/Cr
質量(g)
98
許容荷重(N[kgf])
587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。
一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。
業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。
材質(本体)
硬質アルミ
表面処理
しゅう酸アルマイト
材質(つまみ)
フェノール樹脂
大型のトランクに最適な取手です。
洗練されたデザインで内部からの取付けが可能です。
用途トランク・通信機器
材質
ポリプロピレン(PP)
表面仕上げ
ショットブラスト
タキゲンコード
04648
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
レザータッチのソフト感のある取手です。
用途計測機器・トランクケース等
材質
SPCC、SWRM、PE
質量(g)
69
部品名称
取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ
表面処理
Cr、Ni、黒色
許容荷重(N[kgf])
147[15]
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット
材質
ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
24
仕上
黒色+ ニッケルメッキ仕上
推奨ねじ
M3皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
60[6.1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様
IH対応
材質
18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)
1
材質
本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
(フェノール樹脂)150
底面の厚さ(mm)
0.5
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理
(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)。(スプリング)SUS304/-。(シャフト)SUS/-。(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])
491[50]
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ(cm)
20
適合
ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×215×155
底面の厚さ(mm)
0.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質
本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂